カテゴリ
- 自動車補修部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b5020」の検索結果

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥599税込¥659特価1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥829税込¥912特価1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
PPベルト
TRUSCO(17件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
回転台
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
デルタゴンメタルボーラー500
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,598特価1本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)
SMC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~)
SMC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DZ-~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DCZ-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998税込¥2,198特価1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,198税込¥3,518特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフ】未検品一般ホース 黄銅製 町野式金具 アルミ加締め
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から15日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.3MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース接続部分は黄銅製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/内面ゴム引き/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/特殊/船/消火取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥2,880税込¥3,1681セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。材質黄銅製
充電式タイルパッチ
京セラインダストリアルツールズ¥31,980税込¥35,1781台当日出荷圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り用途タイル貼り電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18質量(kg)0.98(電池パック含む)付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500![パワーウィンドウ コントロールスイッチ ダイハツ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44868549-230829-02.jpg)
パワーウィンドウ コントロールスイッチ ダイハツ
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥4,498税込¥4,9481個欠品中アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。参考品番84820-B5020/84820-B5021型式S321/S331/S200/S210/S320/S330メーカーダイハツ代表車種アトレー/ハイゼットカーゴ/ハイゼット







































![パワーウィンドウ コントロールスイッチ ダイハツ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44868549-230829-02.jpg)