「b5545」の検索結果

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など 対応 形状シート
1箱(60枚)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パール金属PC柄スプーンL 2P
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度) 質量(g)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×40×20
1セット
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。タオルを好きな場所にかけられる。
材質本体:ABS樹脂、バー:18-8ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット 耐荷重(kg)0.5
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
刃長l1(mm)25 全長L(mm)65 材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用 長さ(mm)995 種類みぞぶた 材質スチール
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)













グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用 長さ(mm)995 材質スチール
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スチールグレーチング。スチールスベリ止め180℃オープンますぶたです。
付属品受枠 材質スチール 荷重(t)20
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合ブルモーション引出用(MAX収納) グレー 材質樹脂製(PP)
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5 付属品六角軸四角ビット#3×1本 材質SUS305J1 表面処理ブロンズ 頭部径(Φmm)9.5
1箱(100本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四角ビット採用のデッキ専用ビス。四角ビットNO3、1本付
用途デッキ材施工用 材質SUSXM7 ブロンズ ねじ寸法(mm)Φ5.5 頭径(mm)9.8
1箱(100本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用
用途デッキ材施工用 材質 ブロンズ ねじ寸法(mm)Φ5.5 頭径(mm)9.5
1箱(200本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療機関におすすめする天井材。消臭天井
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~メディカルトーン 長さ(mm)910 幅(mm)455
1箱(8枚)
5,698 税込6,268
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
5,898 税込6,488
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)