カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,016)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(992)
  • メカニカル部品(569)
  • バイク純正部品(562)
  • 制御機器(258)
  • 農業機械(160)
  • 自動車補修部品(101)
  • バイク部品(100)
  • 医療(88)
  • 建築金物(82)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 機構部品(70)
  • 物流用品(66)
  • 切削工具(60)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 空調・電設資材(46)
  • 測定用品(33)
  • オフィス家具(30)
  • 卓上消耗品(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 保管用品(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 事務用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 電気材料(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 家電(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 安全保護具(9)
  • 研磨材(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 縫製用品(7)
  • 塗料(6)
  • 防犯用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b72」の検索結果

5,776件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ NK40B72~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B72~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902 ハスクバーナハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902ハスクバーナ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
Aspire(TM) 18V バッテリー(4.0Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、長寿命でパワフルなバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。このバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。
適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)116.5幅(mm)84高さ(mm)65乾燥質量(kg)本体:0.66バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)72
FCR・CVK S/J #72(N424-25B72) KEIHINFCR・CVK S/J #72(N424-25B72)KEIHIN
469税込516
1個
5日以内出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
119税込131
1台
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系△(可能)…大理石、瓦×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート コンクリートドリル(振動モード)◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
トートバック ホーザントートバックホーザン(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ものが出し入れしやすい大きな開口部で、荷物をまとめて持ち運べます。 B4ファイルも収まる余裕の収納力。 小物や鍵を分けて収納できるインナーポケット。 手持ち・肩掛けどちらにも対応。 柔らかく手触りの良いナイロン製ベルトを採用し、肩掛け時の衣服との擦れも低減します。 ジッパーでバッグの口を閉じられます。 底板・底鋲付で自立します。 バッグ両側にサイドポケット付で、ペットボトルなども収まります。
質量(g)650内容積(L)19外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)180内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×170×295
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
SPRING SUPPORT 8000B0072 MV AGUSTASPRING SUPPORT 8000B0072MV AGUSTA
1,698税込1,868
1個
31日以内出荷
中間スイッチ付延長コード サンワサプライ中間スイッチ付延長コードサンワサプライ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(2m)
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ
FINO トイレブラシ LEC(レック)FINO トイレブラシLEC(レック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
インテリア性の高いアルミ柄を採用しているトイレブラシです。ブラシが曲がるので便器のカーブにあわせて洗えます。柄を持ってケースごとに移動OKブラシの先端は硬い植毛なので、こびりついた汚れもOK水切れのよい植毛ブラシです。ブラシが底に触れないから、乾きやすく衛生的ブラシの毛は、水ハネしにくい波形加工です。
用途トイレお掃除に。
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズタカチ電機工業
179税込197
1本
当日出荷から4日以内出荷
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
一般圧力計 ヤマト産業一般圧力計ヤマト産業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
SUS304 ステンレスチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
電池パック B-7215 京セラインダストリアルツールズ電池パック B-7215京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
7.2V充電工具用のニカド電池ですサイズ:幅72×高さ105×奥行55mm質量:343g材質:ABS原産国:中国
用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック)サインペット/100(押ボタン別)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)B-72 アンダーショットフックC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
(41442)シムB 72MM(1.1) ホンダ(41442)シムB 72MM(1.1)ホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(mm)19材質構造用鋼
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 替紙式コクヨ
999税込1,099
1冊(15枚)
当日出荷から翌々日出荷
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブック2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。落とした衝撃によって、リングが開かないスーパーロックとじ具。中紙なし。エンボス仕上げPPポケット
サイズA4グリーン購入法適合
B-72 アンダーショットフック C’ultiva(カルティバ)B-72 アンダーショットフックC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
この絶妙なシェイプはアンダーショットリグのための専用設計。そのラウンドゲイブは、微妙なスウィムスタイルを要求されるワームセット時に、絶妙のバランスセットを可能にするうえ、その超軽量設計にてバスに違和感なく「吸い込ませ」てしまいます。また、ほんのわずかな”ヒネリ”がフッキング確度を一層高めるとともに、ベンドカーブとの相乗効果で、仕掛けたバスを逃がしません。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
...