1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形
ベルト高さ(mm)9
ベルト上幅(mm)16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部
送風機(排気ファン)駆動部
工場・ビル用の大型空調機
その他、ブロア、ポンプ、
発電機等の駆動部など
ベルト上幅(mm)16.7
ベルト高さ(mm)10.3
材質ゴム
種類Vベルト
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~70
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ三価クロメートメッキ
材質(バンド)炭素工具鋼
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)194
短辺(mm)(内寸)484、(外寸)540
長辺(mm)(外寸)1095
有効内寸(mm)短辺:458、長辺:1019
圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200]
ネスティング高さ(mm)101
外寸法・高さ(mm)201
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)184
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度36
形状A
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)約0.33
厚さ#4000
材質ポリエチレン
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)
織り方スルーザー編み
ハトメ内径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐水、耐候
ハトメアルミハトメ
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数1
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数2/0
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。
ベルト形B
ベルト上幅(mm)16.5
ベルト高さ(mm)11
材質(ベルト)ゴム
タイプラップドノッチドタイプ
種類Vベルト
角度(°)40
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数2
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数6
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数3/0
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数1/0
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ハイプレッシャーの状況下でのショートバイトやおかっぱりでの遠投時のバイトを確実にとるための貫通性に特化した『瞬貫』フックをブラッククロームメッキに仕上げたモデル。細軸の上にハリ先をロングテーパーのストレートポイントにすることでホントに刺さります!!。スイープなフッキングにも最適なバーサタイルなワームフックです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数4
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-94
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)925
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ