カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「ba-412」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁エクステンションバー 4150(差込角12.7mm) フィスコインターナショナル絶縁エクステンションバー 4150(差込角12.7mm)フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差し込み角12.7mm(1/2”)最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)全長150.5mmセット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc DIALIGHTDialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dcDIALIGHT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
定格電圧 28V dcランプタイプ LED強度 412mcd口金 BA9sチップタイプ シングルチップ直径 10mm長さ 28.75mm定格電流 7.5mA寿命 100000hBA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
年間タイトルポップ ポスターファクトリー パラポスター アルファ[販促]年間タイトルポップ ポスターファクトリー パラポスターアルファ[販促]
3,490税込3,839
1枚
10日以内出荷
1枚からご注文頂けるアピールPOPです。
材質コ-ト135kg幅(mm)900高さ(mm)300
ボードアンカー 角ボックス 若井産業ボードアンカー 角ボックス若井産業
13,667税込15,034
1箱(200本×2パック)
当日出荷から5日以内出荷
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板 アルミ枠馬印
109,800税込120,780
1枚
8日以内出荷から13日以内出荷
ピン・マグネットが使える掲示板です。壁付けタイプ。
付属品画鋲6本、マグネット4個、取付金具材質(枠)アルミ外寸法・高さ(mm)1200
TKG AM ツイストスプーン TKGTKG AM ツイストスプーンTKG
999税込1,099
1個(6個)
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱陶器で耐熱温度は260℃。オーブンや電子レンジにも使えます。小型の器でテーブルを演出。
ボードアンカー バリューパック 若井産業ボードアンカー バリューパック若井産業
2,498税込2,748
1箱(50本)
当日出荷
ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
(6400)フェース,フロント バンパ ミツビシ(6400)フェース,フロント バンパミツビシ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
ボードアンカー JAPPYボードアンカーJAPPY(1件のレビュー)
899税込989
1箱(40本)
翌日出荷
照明器具取付け 棚受け取付け エアコン室内機取付け カーテンレール取付け 金具、器具等の取付け プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現! ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
ねじ径M4下穴径(Φmm)9外径(Φmm)6.8ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)
(7632)COVER,DOOR ミツビシ(7632)COVER,DOORミツビシ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ガスケット カバー 4L0-12414-19 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット カバー 4L0-12414-19YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
主な適合純正品番4L0-12414-00
ガスケット カバー 4BA-12414-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット カバー 4BA-12414-00YAMAHA(ヤマハ)
479税込527
1個
当日出荷
MY Series(MYE25N-BA309) SMCMY Series(MYE25N-BA309)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
(I/X)ディスク FR シルバー 41080-0129-CM Kawasaki(I/X)ディスク FR シルバー 41080-0129-CMKawasaki
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
代表車種VN800-B8主な適合純正品番41080-0018-CM
(I/X)ディスク RR シルバー 41080-0127-CM Kawasaki(I/X)ディスク RR シルバー 41080-0127-CMKawasaki(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250C6F
(I/X)ディスク FR シルバー 41080-0126-CM Kawasaki(I/X)ディスク FR シルバー 41080-0126-CMKawasaki
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
代表車種VN800-A3
(I/X)ディスク FR RH グレー+シルバー 41080-1297-5C Kawasaki(I/X)ディスク FR RH グレー+シルバー 41080-1297-5CKawasaki
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
代表車種EX250H7F
(I/X)ディスク FR LH グレー+シルバー 41080-1296-5C Kawasaki(I/X)ディスク FR LH グレー+シルバー 41080-1296-5CKawasaki
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
代表車種ZR750-C11
標準長軸かま 水平全回転 12-15M ヒロセ標準長軸かま 水平全回転 12-15Mヒロセ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)9.52
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から92日以内出荷
黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
4,898税込5,388
1個(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
ユニクロ ラクラクボードアンカー 大阪魂ユニクロ ラクラクボードアンカー大阪魂
1,367税込1,504
1個
翌日出荷
ユニクロ ラクラクボードアンカーBOX 大阪魂ユニクロ ラクラクボードアンカーBOX大阪魂
25,649税込28,214
1袋(200個)
翌日出荷から8日以内出荷
サイドカバー 4 12B-W2174-02-P0 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバー 4 12B-W2174-02-P0YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
サイドカバー 4 12B-W2174-03-P0 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバー 4 12B-W2174-03-P0YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャストボードアンカ角BOX 若井産業ジャストボードアンカ角BOX若井産業
5,998税込6,598
1箱(200本)
翌日出荷
ボードアンカー 超徳用 若井産業ボードアンカー 超徳用若井産業
25,980税込28,578
1箱(1000本)
翌日出荷
ジャストボードアンカー 若井産業ジャストボードアンカー若井産業
1,098税込1,208
1箱(30本)
翌日出荷
ラクラクボードアンカー HP 若井産業ラクラクボードアンカー HP若井産業
1,988税込2,187
1箱(50本)
翌日出荷
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業
16,880税込18,568
1箱(500本)
当日出荷
BBS SUPPORT - 1507 8291I412BA DUCATIBBS SUPPORT - 1507 8291I412BADUCATI
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷
ソリッドエンドミル EB-A4 イスカルソリッドエンドミル EB-A4イスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
刃数4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら