素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数2
寸法LA(mm)15~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
持ち運びに便利な折りたたみ式
鋼板製で頑丈
厚さ4mmの耐震ゴム付き
高速切断機の震動を吸収
材質鋼板
質量(kg)4.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式
アルミ製で軽い
厚さ4mmの耐震ゴム付き
高速切断機の震動を吸収
材質アルミ
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
敷居を床の上にのせて施工する場合に使用します。引戸の敷居、開き戸見切縁(幅111mm)、上吊引戸用見切縁(幅82・125・162mm)に使用できます。
付属品接着剤
材質ABS樹脂
長さ(mm)1700
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
デジタル表示器GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
備考GP410-IS00-0対応品
規格RS-232C
端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
シリーズSY5000
シリーズSY3000
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ