カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ba-160」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフカバー オートヒーター160 ジェックスセーフカバー オートヒーター160ジェックス
3,500税込3,850
1箱(1台)
8日以内出荷
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃ナイロン(V0材)質量(g)263温度範囲(℃)制御:26固定コード長さ(m)ヒーター:約0.9寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行4.2×高さ14.4、個装サイズ:幅6.5×奥行5.8×高さ23水槽容量(L)適合:約64L以下(幅60cm以下水槽)機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ使用環境淡水・海水測定精度(℃)±1.5
マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBA イスカルマルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBAイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 160 フェリックヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 160フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
バーガンディーサイズ160混率(%)綿100肩幅(cm)39袖丈(cm)18身幅(cm)45生地厚さ:5.6オンス身丈(cm)62
ベーシックスタイルTシャツ バーガンディー 160 フェリックベーシックスタイルTシャツ バーガンディー 160フェリック
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
バーガンディーサイズ160混率(%)綿100肩幅(cm)38袖丈(cm)18身幅(cm)44生地厚さ:5.0オンス身丈(cm)62
繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュ NTカッター繊細30°カッター幅広ボディ ウッドベージュNTカッター
299税込329
1本
8日以内出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業に適合【本体/適合替刃】BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)ウッドベージュ入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P関連資料(1.06MB)
繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー NTカッター繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレーNTカッター
299税込329
1本
当日出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業にストーングレー入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)関連資料(1.06MB)
繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン NTカッター繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーンNTカッター
299税込329
1本
当日出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業にリーフグリーン入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)関連資料(1.06MB)
快適ワークのモニターアーム 13-32インチ対応 シルバー スタープラチナ快適ワークのモニターアーム 13-32インチ対応 シルバースタープラチナ
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
デザインにこだわった複数台設置モニターアームです。モニターを宙に浮かせてデスクを広々と使え、首振りや頷き調節など自由な角度調節が可能です。簡単な構造とわかりやすい日本語説明書で、個人(DIYが得意な方)でも設置できます。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(166件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
カッターナイフ モノクロームA型 NTカッターナイフ モノクロームA型NT
299税込329
1丁
当日出荷
材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)トラスコ品番102-6019全長(mm)147材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
プレミアム2A型 NTカッタープレミアム2A型NTカッター(13件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
スパイダーバー160 ノガスパイダーバー160ノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。材質本体:鋳物、刃:ステンレストラスコ品番856-9026切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10長野計器
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15長野計器
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)60測定流体気体・液体質量(g)約300呼びDU
カッター A-300型スケルトンレッド NTカッター A-300型スケルトンレッドNT
299税込329
1丁
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)スケルトンレッドトラスコ品番395-8353材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)38刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
160mm ニッパー エスコ160mm ニッパーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA682BA-160
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)モータベースNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から19日以内出荷
ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
カッターナイフ(スケルトンカラータイプ) NTカッターカッターナイフ(スケルトンカラータイプ)NTカッター(1件のレビュー)
129税込142
1丁
当日出荷
透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
用途事務・軽作業用。材質(刃)合金工具鋼(SKS81)材質ABS樹脂全長(mm)137質量(g)15刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)
翌日出荷から11日以内出荷
EMCメタルケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応
KBA プラグ イハラサイエンスKBA プラグイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状プラグ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタサンドビック
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
A型カッター 事務・軽作業用 NTカッターA型カッター 事務・軽作業用NTカッター(23件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
用途事務、軽作業用規格A型オフホワイト仕様メタルボディーオートロック式左右両用付属品刃折具付き(本体内蔵)トラスコ品番336-7053質量(g)43.1適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
NTカッター エコタイプ NTカッターNTカッター エコタイプNTカッター(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
付属品替刃2枚ブラックグリーン購入法適合
A型カッター替刃 NTカッターA型カッター替刃NTカッター(12件のレビュー)
209税込230
1パック(10枚)
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
ガスケツト,ジエネレ-タ カバー       11060-1716 Kawasakiガスケツト,ジエネレ-タ カバー 11060-1716Kawasaki
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11060-1716
ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 160mm×36P ハウスビーエムハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 160mm×36Pハウスビーエム
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)160内径(Φmm)20刃厚(mm)1.85刃数(p)36トラスコ品番809-4890適合材鉄工
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から9日以内出荷