164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)0.75 色温度(K)7500~8000 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

仕様24 V ac/dc acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)1.5 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V23W 全長(mm)51 電源(V)12 口金BA15S バルブ径(Φmm)25 チップ数39 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。【POINT.2”綺麗に拡散”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。【POINT.3”幅広い電圧に対応”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 寸法(mm)Φ15×45 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)6(1個) 口金BA15s 明るさ(Lm)570(1個)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。 質量(g)15 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
タイプLEDバルブ 口金BA15s 定格電圧(V)12 適合タクシー行灯用 定格電力(W)1.4 光色ホワイト
1箱(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38 タイプ12V専用シグナル球 寸法(Φmm)19
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 消費電力(W)1.5 口金BA15S 主な適合車種SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
1パック(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)52×Φ24.5 ホワイト 消費電流(mA)DC24V/約40mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 寸法(mm)Φ19×35 消費電力(W)2 口金BA15s 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)53×25 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)138 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%) 消費電力(W)1.7(at AC13.5V) 定格電圧(V)AC12(50/60Hz) 口金BA15s 全光束(Lm)45(at AC13.5V) 使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ 発光色電球色 消費電流(mA)130(at AC13.5V) 使用周囲温度(℃)-30~+70 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃ 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 動作電圧AC13.5V(50/60Hz) 電圧許容範囲(V)AC11~15 LED寿命(時間)約40000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V10W 全長(mm)43 電源(V)48 口金BA15S バルブ径(Φmm)18 チップ数18 光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類G ワット数2.5W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)10 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V
圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
用途電装パーツ 材質アルミ/PC 口金BA15S 定格電流(mA)550(誤差20) 起動電圧範囲(V)10~60 明るさ(Lm)1000
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様G-18(12W電球)交換用 タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ 電圧(V)DC12/24共用 本体寸法(mm)38×Φ17 色温度(K)約5300 電流(mA)12V:約330、24V:約160 光源色電球色 明るさ(Lm)約500 LED使用数(個)15
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。 適合12V・24V共用 寸法(mm)43.5×Φ19
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BA15D バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V10W 全長(mm)43 電源(V)12 口金BA15S バルブ径(Φmm)18 チップ数39 光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類G ワット数2.5W
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BA15S バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC24 光色白色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。 質量(g)15 寸法25×52 消費電力(W)3 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

格段に輝く光を放つ!!
用途12W電球/交換用 ホワイト 本体寸法(mm)H38×Φ17 色温度(K)約8000 電流(mA)12V/約330、24V/約160 明るさ(Lm)約500 LED使用数(個)15
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプダブル球 定格電力(W)25、10 定格電圧(V)24 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 全光束(Lm)440/40 ± 30% 定格寿命(時間)160 / 1600 ガラス球形式S25 他社参考品番(STANLEY)A4887M 他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷

格段に輝く光を放つ!!
用途21W電球/交換用 仕様S-25(21W)交換用 ホワイト 本体寸法(mm)H44×Φ20 色温度(K)約8000 電流(mA)12V/約330、24V/約160 明るさ(Lm)約500 LED使用数(個)15
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC12・DC24 光色白色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 電圧(V)1224 消費電力(W)2 口金BA15s 消費電流(A)12V/0.16・24V/0.08 径(Φ)×全長(mm)19×35
1個(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【35w相当の明るさ!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 寸法(mm)Φ20×40 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)6.4(1個) 口金BA15s 極性無極性 明るさ(Lm)630(1個)
1個ほか
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO 12
仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 83 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 40 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 10 W口金 = BA15d直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ等 寸法(mm)Φ19×35 消費電力(W)2 口金BA15s 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用
幅(mm)25 全長(mm)50
1セット(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。1つ目【ルミナスルーセントバルブ シリーズ史上最高の明るさ】。段違いの明るさで、夜間の視認性が格段にアップ!その明るさと美しい光の広がりに、多くのお客様から「他にはない光」と絶賛されています。暗い夜道でも視界がクリアになり、安心感を与える輝き。ルミナスルーセントバルブシリーズ史上最高の性能です。2つ目【特殊レンズを採用しムラなく美しい光を実現】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブは、独自開発の特殊レンズ技術を搭載。光をムラなく均一に広げ、視界の鮮明度を飛躍的に向上。プロドライバーや業務車両オーナーにも信頼される高品質と安全性を提供します。3つ目【明るいけどLEDらしくない唯一無二の光り方に変えてください。】。シリーズ史上最高の明るさを実現しながら、特殊レンズを採用する事で、従来のLEDにはない「明るいけどLEDらしくない光り方」が特長です。実際のお客様からも高評価をいただいております。「色んなLEDを試したが、やはり竹村商会は他とは違い明るさや蛍のような独特の光り方がとても良い。」 。夜間の視認性を格段にアップさせるとともに、目に優しく車両全体を美しく照らします。まさに唯一無二の光を、ぜひ体感してください!
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 寸法(mm)Φ20×40 消費電力(W)6.4(1個) 口金BA15s 極性無極性 明るさ(Lm)630(1個) 適正電圧(V)12v/24v
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18
RoHS
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC48 光色電球色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 タイプBA15S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

関連キーワード