外形寸法(mm)19×Φ10
口金BA9s/13
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
TSシリーズは、表示用電球として、家庭電器製品、自動制御用、電子部品などに使用されています。
形状その他
光源電球
ガラス球形状T10
口金BA9S/13
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-13
寸法(mm)Φ12×23
消費電力(W)1
1パック(10個)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
ガラス球形式G18
定格電圧(V)6
定格電力(W)8
色クリア
適合一般
タイプシングル球
口金BA15s
他社参考品番(STANLEY)A4115
他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-14
寸法(mm)Φ12×23
消費電力(W)1
1袋(10個)
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
口金SX6s/8×5.4
消費電流(mA)7
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯
口金BA9S
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
短胴の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得
CEマーク表示をしています
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
用途パネル、メーターランプ
口金BA9s
ガラス球形式G14
色クリア
全長(mm)26
タイプシングル球
定格電力(W)6
定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
関連キーワード