カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(1)

「ba9s/13」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)

    富士電機(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
    形状保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • 操作表示機器 LEDランプ 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ

    富士電機
    659税込725
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    口金BA9s/13
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 250 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • 操作表示機器 白熱ランプ 富士電機

    操作表示機器 白熱ランプ

    富士電機
    119税込131
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
  • CXT - プラットホームシリンダ SMC

    CXT - プラットホームシリンダ

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC

    CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動
  • CY1S Series(CY1S25-560Z) SMC

    CY1S Series(CY1S25-560Z)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)560作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    31日以内出荷
    照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    仕様記名式保護構造IP40端子形状ねじ端子(SS端子)口金BA9S/13耐電圧充電部と非充電部間 AC2500V・1分間使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)定格使用電圧AC200/220V保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)LEDLSRD-M2定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)使用電圧範囲【LED】AC200/220V±10%操作部形状角平形(記名式)LED寿命(時間)約50,000消費電流【LED】(AC)2mA推奨締付トルク(N・m)2カテゴリー【過電圧カテゴリ】II使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000