環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。ハシゴのような遊び心のある形状で、お部屋のアクセントになります。タオルやストールなどを掛けられます。ディスプレイラックとしてもお使いいただけます。既存のインテリアを邪魔しないシンプルなデザイン。軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。お部屋に馴染むナチュラル色で、玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。
仕様組立式
材質竹(PU塗装)
質量(kg)約4.6
座面高さ(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×35.5×128.5
1脚
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。ちょっと腰を掛けたいときに重宝します。デザイン性が高く、サイドテーブルやディスプレイラックとしてもお使いいただけます。スリッパや小物を置ける棚付きです。面取り加工をしていますので、衣類の引っ掛かりを防止します。軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。
仕様完成品
材質竹(PU塗装)
質量(kg)約2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×28.5×44
環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。お部屋のデッドスペースを有効活用できるコーナータイプです。コレクションや植物など、お気に入りの小物をディスプレイ。脚裏は床へのキズ防止の樹脂が付いています。軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。お部屋に馴染むナチュラル色で、既存のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザインです。玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。
仕様組立式
材質竹(棚板:UV塗装・フレーム:PU塗装)
質量(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×74
1台
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
まな板だけでなく、お皿としても使用できる
用途食材の水分やソースが流れにくく、調理中もテーブルが汚れにくい便利なデザイン。
材質竹
寸法(mm)390×150×15
色ブラウン
区分新品
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。飾るように収納。魅せる収納としてお使いいただけます。帽子やバッグなどを掛けても、それぞれ重ならないようになっています。バーは帽子やストールを掛けても傷めにくく安心です。場所をとらず、コートやバッグがすっきり片付きます。軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。既存のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。
仕様組立式
材質竹(PU塗装)
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×37.5×168
環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。お部屋のデッドスペースを有効活用できるコーナータイプです。コレクションや植物など、お気に入りの小物をディスプレイ。脚裏は床へのキズ防止の樹脂が付いています。軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。お部屋に馴染むナチュラル色で、既存のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザインです。玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。
仕様組立式
材質竹(棚板:UV塗装・フレーム:PU塗装)
質量(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×99
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
旧モデルより少し小ぶりになり、飲みやすく、洗いやすくなりました。
。
滑らかで美しい色合いの溶接跡や、オートバイのサイレンサーのエンド部分の形をそのまま使用したユニークな形は変わらずお楽しみ頂けます。
材質チタン
容量(mL)約170
タイプBamboo バンブー
対応食洗機対応
口径×高さH(mm)65×110
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
アクアブリーズBambooホワイト用の交換用ノズルセットです。(Bambooブラウンや充電タイプでも使用できます。)
仕様●サイズ:Φ30mm×96mm●重量:約45.1g(精油瓶・チューブセット時)●付属品:15mL精油ビン、チューブ/3本
アズワン品番65-5713-73
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
Bamboo Ink ―Windows Inkに最適なスマートペン。
直感的な操作ですぐに使えるスタイラスペン。自然な感覚でアイデアをすばやくメモしたり、ノートを取ったり、注釈を書き込んだりできます。
自然な書き心地:高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。
長いバッテリー駆動時間で、電池切れを気にせず使えます。
ワコム アクティブ静電結合方式(アクティブES(R))またはMicrosoft Pen Protocol (MPP)搭載のデバイスに対応。
アクセサリ(別売り):3タイプ(ソフト、ミディアム、ハード)のペン先を用意。お好みの書き味を選べます。
仕様ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります)
セット内容Bamboo Ink、クイックスタートガイド、単6乾電池 ※ペン先キットは同梱していません。
質量(g)19(バッテリーを含む)
対応OSWindowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp
接続ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP) ※Bluethooth機能は搭載していません。
電池単6乾電池
長さL×直径(mm×Φmm)(外形)145×9.5
電池寿命約15ヶ月(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります)
筆圧レベル最大4096レベル
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
便利な充電式コードレス。精油の瓶を直接取りつけるだけ水を使わずに香りが広がります。
仕様●サイズ:長さ80mm×幅84.2mm×高さ155.6mm●重量:約330g●材料:PP、アルミニウム●電源:5V-0.6A●水タンク容量:約16mL●使用範囲:10~15cm(顔の回り)●リチウムバッテリー:3.6V-2500mAh、9Wh●付属品:ACアダプタ、USBケーブル、チューブ3本、ボトル(15mL)
アズワン品番65-5713-69
1個
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
アクアブリーズBamboo【充電タイプ】用の交換用ノズルセットです。(Bambooブラウンやホワイトでも使用できます。)
仕様●サイズ:Φ30mm×96mm●重量:約45.1g(精油瓶・チューブセット時)●付属品:15mL精油ビン、チューブ/3本
アズワン品番65-5713-74
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
Bamboo Ink Plus-Windows Inkに最適なスマートペン
Bamboo Ink Plusはアイデアや表現をサポート。紙にペンで描くような自然な使い心地で、メモ書きやイラスト、スケッチを行えます。
自然な描き心地:Bamboo Ink Plusはペンの角度を検出し、傾きをサポート1。
電池交換が不要な充電式。同梱USBケーブルで充電。
高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。線の強弱をつけられ、正確に描き込めます。
BluetoothボタンのワンタッチでWindows Ink を呼び出し。
握りやすい三角形ボディとソフトな質感で、しっくりと手になじむデザイン。
さまざまなペン対応Windowsデバイスに対応。ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES(R))とMicrosoft Pen Protocol(MPP)2のモードを手軽に切替え可能。
3種類のペン先3(ソフト、ミディアム、ハード)から好みの描き味を選べます。
1 サードパーティ製デバイスにより異なります。
2 サードパーティ製デバイスにより異なります。
3 サードパーティ製のデバイスにより使用できるペン先が異なります。
仕様ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります)、Bluetooth接続用スイッチ1個
セット内容Bamboo Ink Plus、ペン先キット、クイックスタートガイド、充電用ケーブル
質量(g)16.5
対応OSWindowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp
接続ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP)Bluetooth 4.0以降
時間連続駆動:約10日(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります)
電池充電式リチウムポリマー電池
長さL×直径(mm×Φmm)(外形)153 x 10
筆圧レベル最大4096レベル
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アクアブリーズBambooブラウン用の交換用ノズルセットです。(Bambooホワイトや充電タイプでも使用できます。)
仕様●サイズ:Φ30mm×96mm●重量:約45.1g(精油瓶・チューブセット時)●付属品:15mL精油ビン、チューブ/3本
アズワン品番65-5713-72
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
ハイグレードな減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」が登場。上品な質感の竹フレームで、お店の雰囲気をプラスした減煙グリルプレート「肉祭りBamboo」。お家でちょっと贅沢、大切な人とのお家焼肉をワンランクアップさせます。焼肉専門店やステーキハウスの美味しさを自宅で再現できるハイグレードなグリルプレートです。A4サイズほどのプレートなので1~2人で焼肉を楽しむのにぴったりなサイズです。フッ素加工プレート、プレート脱着式(水洗い可能)。温度調節機能、高火力1000W。
質量(kg)約2.1(コントローラー含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)約1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×80
主材質本体:竹材、プレート:アルミダイカスト、取っ手:フェノール樹脂
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
国産竹材100%使用したオシャレな天井付け室内物干し金物です。暮らし、文化、社会。そのために竹ができること。しなやかで強く、日本家屋に多く使われていた竹。木材に比べ成長も早く、環境負荷の少ない持続可能資源と言われています。一方、放置された竹林による他樹木の育成妨げ(竹害)も注目されています。森林保全のために何ができるか。この素材を私たちの暮らしにどう活かしていくか。私たちが出した答えがこちらです。業界最小径の取付ベース採用しながらも、シャフトの着脱も簡単に行えます。竹集成材。素朴な風合いと高い強度を備えた素材。(竹の原材料はすべて鹿児島県産の孟宗竹を使用しています。)。集成材の接着剤には安心なノンホルムアルデヒド製品を使用しています。(JIS規格 F☆☆☆☆/日本接着剤工業会規定F☆☆☆☆)。材料のムダを減らす「充填図形」。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、連結ナット:ステンレス、フープ:竹集成材
色ポール:ホワイト
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)8/本
付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
グリーンマーク認定
一本の竹ヒゴが幾重にも組まれた竹籠を象った「バンブーメッシュ SV」。機能だけでなく、その編み目の美しさにも目が留まります。籠目は古くから邪気を祓う魔除けの文様としても用いられ、お守りとして意味ある意匠。
付属品商品説明書、取扱説明書、ケース
材質蓋・大先:PMMA樹脂、蒔絵
方式回転式
本体質量(g)22.3
本体サイズ(mm)Φ15.5×134(クリップ部含む)
替芯18-0500
ボール径(Φmm)0.7
芯色油性ブラック
スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。肌触りの良いコットンを使用し、スポーツウェアのように体にスムーズにフィットします。
種別長袖ポロシャツ
材質綿100%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE
2018年トラスコ掲載ページ6 0432
袖丈長袖
Bamboo mesh SV。一本の竹ヒゴが幾重にも組まれた竹籠を象った「バンブーメッシュ SV」。 。機能だけでなく、その編み目の美しさにも目が留まります。籠目は古くから邪気を祓う魔除けの文様としても用いられ、お守りとして意味ある意匠。
仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP
材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂・蒔絵加工
軸径(Φmm)12
質量(g)17.2
寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)
文字サイズ細字
ペン先ステンレス
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.6
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。
材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミド
色ライムグリーン
厚さ(mm)1.2~1.6
規格EN 388(CE 4542)
耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
特性涼感、耐切創
スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。250℃で6秒の耐熱性能素材を使用しています。肩に難燃性の反射素材を用い、高い視認性を確保しています。
種別長袖ポロシャツ
材質モダクリル繊維54%、ポリエステル44%、 帯電防止加工繊維2%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE
2018年トラスコ掲載ページ6 0432
袖丈長袖
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。
厚さ(mm)1.2~1.6
滑り止め効果あり
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。通気性と吸湿性の高い独自開発クリマゾーンを採用しています。腕の反射素材が高い視認性を確保します。250℃で6秒の耐熱性能があります。
種別長袖ポロシャツ
材質綿55%、ポリエステル45%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE
2018年トラスコ掲載ページ6 0432
袖丈長袖
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。
厚さ(mm)1.2~1.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 BAMBOO
こころ軽やかに暮らすための毎日の筆記具
グリップ部に軽やかで美しい天然竹材を採用した
日常に優しく溶け込むジェットストリーム多機能ペン
美しさと耐久性を兼ね備えた天然竹製グリップ
竹は成長速度が早いため潤沢な資源であり、
強度もあるため、幅広い用途で活用されている素材です。
素朴でありながらも上品な風合いと耐久性を兼ね備えた、ナチュラルな竹製グリップに仕上げました。
デイリーユースとして長くご愛用いただくことで、手に馴染むお気に入りの1本になります。
まろやかで優しい色合いの軸デザイン
オン・オフ問わず暮らしに溶け込み、毎日の筆記シーンに安らぎや心地よさを与えるような、まろやかで優しいカラーリングのデザインを採用しています。
超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的な新開発インクを搭載。筆記荷重、速度にかかわらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。濃くはっきりとした描線を書くことができ、速乾性にも優れています。
方式スライド式
芯径(mm)0.5
インク色黒、赤、青、緑
先端ボール径(mm)0.5
ボール径(Φmm)0.5
色数4色ボールペン+シャーペン
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。
ノンストロークタイプ。
材質ポリアセタール
色ブラック
対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン
材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップ
色グリーン/ブラック
規格EN388 2016規格:4X41D
ゲージ数18
耐切創性X/D
様々な用途で使えるマルチクロス/布
寸法(mm)1500×2250
材質コットン
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:3X42C
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:XX4XC
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:4X42C
関連キーワード