カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 作業服(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業機械(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bando m-41」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • リブエース フィット ジグナシ BANDO バンドー化学

    リブエース フィット ジグナシ BANDO

    バンドー化学(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベルト形PK
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • Vベルト M形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト M形 スタンダード

    モノタロウ(83件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別M形材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)9引張強度(kN)2.38伸長率(%)3.5
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブーツバンド OHNO(大野ゴム工業)

    ブーツバンド

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    用途ブーツバンド高さ(mm)-小径(Φmm)-大径(Φmm)-メーカー汎用品材質(ブーツ)金属主な適合車種-
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格CV-150N(バンコウ)図解NoMSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.22、MS511RC-M RC装置部品_No.67、MK048SP-20 本体部品_No.41、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.43、CBM-520SLT 希望付属品3 電磁バルブ部品_No.26、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.47、MS510RC-6M RC装置部品_No.67、BSM-820SLT-C2 油圧バルブ部品_No.27、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.44、MS027ASC 配管部品_No.18、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、BSM-1500L 油圧バルブ部品_No.22、MK057 本体部品_No.30、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.26、MS058T-20 本体部品_No.27、ERS-201 フレーム、各部取付部品_No.61、BSM-630SLT-C2 油圧バルブ部品_No.20、BSM-1510L 油圧バルブ部品_No.22など
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-250A(バンコウ)図解NoMS510ESR-S ホース巻取機部品_No.49、MLR100 ホンタイ部品_No.10、MS171EMM-1 付属品部品_No.11、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.25、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.8、MS413ESL-K ホースリール部品_No.22、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.10、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.24、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.49、GS17EH 付属品部品 アロンバンド_No.13、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.8、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.53、MS313ESL-M ホースリール部品_No.22、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.52、R50-3 本体部品_No.41、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.14、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.49、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.37、MS171EMM 付属品部品_No.11など
  • タンクバンド BIGM(丸山製作所)

    タンクバンド

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.70、MBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.75、BCS32 エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクバンド_No.41、MBS2630F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.73、BCS32BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクバンド_No.41、MBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.73、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.73、MBS260-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.73、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.75
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(422件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホースバンド図解NoSSA-S550 ラジエータ部品_No.37、SSA-N550 ラジエータ部品_No.41、SSA-S551 ラジエータ部品_No.41、SSA-M500 台車 ラジエータ部品_No.20、SSA-N550DX ラジエータ部品_No.41、SSA-M500DX 台車 ラジエータ部品_No.20
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    規格55-60ヨウワイヤクランプ図解NoMP5000E-M332148本体,付属品部品ホースバンド_No.35、GKP501E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ホースバンド_No.36、BP504A 本体、付属品部品 ホースバンド_No.40、KP-502 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、MP5000E-M332152本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5020E-6M本体,付属品部品ホースバンド_No.40、BEP50 本体部品_No.41、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ホースバンド_No.37、MP5020E-M332011本体,付属品部品ホースバンド_No.36、MP5020E-2K本体,付属品部品ホースバンド_No.40、MP5020E-K本体,付属品部品ホースバンド_No.36、MP5030E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、MP5030E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、KP-500 本体,付属品部品 ホースバンド_No.35、MP5000E本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5030E-2M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.37、MP5020E-5M332059本体,付属品部品ホースバンド_No.37、BP504A-1 本体、付属品部品 ホースバンド_No.36、MP5000E-K本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5020E-5M332055本体,付属品部品ホースバンド_No.37
  • Siretta マルチバンドアンテナ Siretta

    Siretta マルチバンドアンテナ

    Siretta
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • BULLバンドソー S-LCシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    BULLバンドソー S-LCシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    109,800税込120,780
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • BULLバンドソー S-LHシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    BULLバンドソー S-LHシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    109,800税込120,780
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • α21バンドソー S-MCシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    α21バンドソー S-MCシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    89,980税込98,978
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • β21バンドソー S-VMシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    β21バンドソー S-VMシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    97,980税込107,778
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • β21バンドソー S-VCシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    β21バンドソー S-VCシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    97,980税込107,778
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • スターフィットベルト単体 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト単体

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
    主な適合純正品番1752150M41、1752150M40、1A3918381、1A3918381Aメーカースズキ、マツダ
  • (95141)クーラーベルト スズキ

    (95141)クーラーベルト

    スズキ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH アマダマシナリー(NCC)

    α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH

    アマダマシナリー(NCC)
    89,980税込98,978
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • リブエースベルト 3PK バンドー化学

    リブエースベルト 3PK

    バンドー化学(177件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    ベルト形PK
  • 管端コア一体型管端防食管継手 径違いソケット(バンド付) 桑名金属工業

    管端コア一体型管端防食管継手 径違いソケット(バンド付)

    桑名金属工業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質外面ライニング(バンド付)形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品呼び径(B)6×4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ呼び径(A)150×100適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
  • 管端コア一体型管端防食管継手 径違いエルボ(バンド付) 桑名金属工業

    管端コア一体型管端防食管継手 径違いエルボ(バンド付)

    桑名金属工業
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    材質外面ライニング(バンド付)形状エルボ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(173件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • スターフィットベルト 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
    用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
  • 丸ゴム金具 三友

    丸ゴム金具

    三友(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋
    当日出荷
    丸ゴム用の金具・サイズに合わせて。
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用山数3ベルト形PK
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】 GENTOS

    Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】

    GENTOS
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。GH-118RGアップグレード品。最大730ルーメンの高出力 9時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は54時間の連続点灯。USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。その他仕様。・充電池直接充電(type Cコネクタ)。・本体充電(type Cコネクタ)。・スイッチロック(バッテリーボックス)。・スイッチ切り替え機能(他Gシリーズと同様)。・メガタフコード
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応+DV10DK10DL10:DQ10DL10:DY10DK10DL10:DQ10付属品すべり止め付きヘッドバンド一式ヘルメットクリップ×4個ケーブル用バックル×2個Type C USB cable 50cm×1個(ロゴ付きマジックバンド)ACアダプター(5V1A)(ジェントス品番:AD-029FV)充電池 GA-15(リチウムイオン 3.6V 3,200mAh11.52Wh, 18650、Type C)質量(g)243スイッチ【オペレーション】OFF>Hi>Mid>Low、後部認識灯:On>Flash(長押しでスイッチロック)※スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:70×45×40/充電池部:125×50×40使用電池リチウムイオン充電池 3.6V 3200mAh 11.52Wh, 18650、Type C充電時間(時間)5LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi: 6731、Mid: 3018、Low: 417光束(Lm)730明るさ(Lm)Hi: 730、Mid: 320、Low: 40照射距離(m)Hi: 164、Mid: 110、Low: 41インジケータ【チャージング】バッテリー直接充電、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:OFF、バッテリーケースより充電中、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅充放電回数(回)300点灯時間(時間)Hi: 9、Mid: 14、Low: 54【後部認識灯】Red On:53、Red Flas:142IP等級66落下耐久(m)2
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60