ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
口金BAY15D
主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)15
寸法25×52
消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途ストップランプ・テールランプ・ウインカー等
寸法(mm)Φ19×35
消費電力(W)ブレーキ2/スモール0.6
口金BAY15d
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.16/0.05・24v/0.08/0.02
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有
全長(mm)51
電源(V)12
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)25
チップ数39
光束(Lm)320/80
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類S
ワット数3/0.8W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
定格電圧(V)12/24
ガラス球形式(互換電球)S25
選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用
寸法(mm)Φ18×40
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2
口金BAY15d
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用
寸法(mm)Φ18×40
色レッド
消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2
口金BAY15d
対応電圧(v):12/24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
色電球色
質量(g)15
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)
適合温度(℃)-30~+60
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
耐振性8G
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
寸法(mm)25×49Φ
定格電流(mA)110
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプS25
色ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)20×49
消費電力(W)約0.8~3.0
電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6000
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)0.75
色温度(K)7500~8000
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。
適合24V専用
寸法(mm)43.5×Φ19
タイプダブル球
消費電流(mA)DC24V 約100/30mA(約2.4W)
DC12V 3.1W/0.5WのLEDバルブ仕様。段違い平行ピン仕様
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活!
クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです!
完全国内生産で安定性抜群。
逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。
(テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅)
(オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)
用途12V 2輪車ストップ/テール用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45
口金口金ダブル型(BAY15D)
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V25/10W
全長(mm)51
電源(V)48
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)25
チップ数18
光束(Lm)320/80
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類S
ワット数3/1W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V10W
全長(mm)43
電源(V)48
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)18
チップ数18
光束(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類G
ワット数2.5W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、
全長(mm)54
電源(V)48/24
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)27
チップ数39
光束(Lm)550
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類RP
ワット数4.5W
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】24V5W
全長(mm)43
電源(V)24
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)18
チップ数18
光束(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類G
ワット数2.5W
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】24V25/10W
全長(mm)51
電源(V)24
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)25
チップ数39
光束(Lm)320/80
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類S
ワット数3/0.8W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V40W
全長(mm)64
電源(V)48
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)25
チップ数45
光束(Lm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類RP
ワット数5W
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23
全長(mm)47
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)12
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BAY15D
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
LED使用数(個)36
タイプBAY15D
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)52×Φ24.5
色ホワイト
消費電流(mA)DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スモールランプ/ストップランプW球(BAY15D)用LEDバルブ。スモールランプ点灯時は、右回転5回と左回転5回を交互に繰り返します。また切り替えスイッチで速度調整が可能。ストップランプ点灯時は、5回フラッシュ点滅後に常時点灯となります
電流(A)最大0.1
規格BAY15D(ダブル球)S-25
スイッチ3段階
LED色レッド
直流電圧(DCV)12/24共用
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC48
光色電球色
口金BAY15D
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
タイプBAY15D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
用途フォークリフト
発光色白
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
こんなお得な商品も!
交換用電球 12V ダブル S25
モノタロウ
¥799
税込¥879
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。
二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。
FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
用途12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)
電圧(V)12
人気定番商品LED電球型バルブと同じ形状のS-25シングル&ダブル球。5回ストロボ点滅したのち点灯状態となるので、ブレーキランプに使用するとポンピングブレーキのような点滅/点灯になります。ホワイトは注意喚起の意味合いでバックランプやコーナリングランプ等に使用する等、用途は広がります
用途電装パーツ
定格電圧 DC V12/24共用
LED使用数(個)5
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。バルブの明るさも加わり視認性もアップ!
材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチール
LED使用数(個)16
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。
薄型のボックスティッシュにも対応。
バネの力でワンタッチ固定。
ドライバーで簡単取り付け。
対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
1個
¥649
税込¥714
欠品中
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38
タイプ24V専用シングル球
寸法(Φmm)19
消費電流(mA)約30
関連キーワード