カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(446)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 制御機器(56)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- メカニカル部品(19)
- 空圧工具(19)
- 建築金物(12)
- 自動車純正部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- バイク純正部品(8)
- 安全保護具(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- オフィス家具(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 住設機器(4)
- 研磨材(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Kawasaki(5)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ParkerTAIYO(62)
- Qlight(34)
- SIEMENS(7)
- SMC(88)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(5)
- スリーピース(5)
- タカチ電機工業(4)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- ホンダ(4)
- ユタカ電機製作所(5)
- 不二空機(19)
- 住友重機械工業(6)
- 城東テクノ(6)
- 堀内機械(383)
- 常磐精工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bb-60」の検索結果

ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
ショックアブソーバー付ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用仕様ベルト巻取り式ベルト幅(mm)18機能ショックアブソーバ付き最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)2.8
耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」
TANNER¥8,698税込¥9,5681組(2本)当日出荷ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚材質熱延銅板厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)耐荷重(kg)100仕上焼付塗装取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。棚受け金具L型棚受け
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
エンドレスベルト(EBB)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
防虫・防腐塗料用ハケ
アサヒペン¥599税込¥6591本(60mm)当日出荷から3日以内出荷防虫・防腐塗装に最適種類刷毛毛丈(mm)52材質(毛)豚毛主な用途防虫用、防腐用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスベルト
ベルスター(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(10本)当日出荷各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100
ツヨロン ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。万が一の墜落時には、ロック機能が働き落下を最短距離で停止させます。用途高所での昇降作業で使用する、仮設の墜落防止器具です。色ブラック質量(g)約1400ベルト幅(mm)18ベルト長さ(m)5.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×162×67落下衝撃荷重(kN)約5.7
鉄ユニクロ座付貫抜(受)
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
Weller LTシリーズ コテ先
Weller¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス用途対象となるコテ:WSP 80
JISシャックル M級 黒 BB
大洋製器工業¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から翌々日出荷ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
鉄ユニクロ座付貫抜(通)
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボトルブレンダー
アイリスオーヤマ¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるボトルブレンダーです。ボトル2本セット(600mL・330mL)で、お好みの量を作ることができます。使い方は簡単2ステップ、お好きな材料を入れ、ボトルを本体に取り付けてスイッチオンで完成です。ボトルの専用のフタを付ければ、どこでも手作りジュースがそのまま飲めます。セット内容本体、ボトル大、ボトル小、ドリンクキャップ、カッター質量(kg)約0.9電源AC100V(50/60Hz兼用)定格容量ボトル大:600mL、ボトル小:330mL電源コード(m)約1.2定格消費電力300W定格時間1分停止:1分運動ごと、30分以上停止:5回運転後外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボトル大使用時:約11.4×約11.4×約38.9、ボトル小使用時:約11.4×約11.4×約29
Bボックス
日動電工¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷スマートなデザインのブレーカーボックスです。 防水性能(IPX3)があります。 カギをつけられる穴があります。 耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。 壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー
布ペーパー(50枚入)
エスコ¥7,620税込¥8,3821セット(50枚)翌日出荷金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無)
岩田製作所¥749~税込¥824~1個翌々日出荷インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング 重負荷 L400
バンドー化学¥7,498税込¥8,2481個当日出荷軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BB色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
BBツール(9000、BBR60対応)
NOGUCHI(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)25材質(本体)鉄
...