87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

ベビーベルトン 日東工器 動画あり
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
369 税込406
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A 適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
1箱(50本)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

144B 特専A型 オルファ 動画あり
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型 ブラック/イエロー トラスコ品番360-7658 質量(g)24 適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷

使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
シルバー トラスコ品番342-9032 厚さ(mm)10.5 全長(mm)132.5 質量(g)22.5 全幅(mm)14 適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
1本
549 税込604
当日出荷

ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
シルバー トラスコ品番342-9016 厚さ(mm)14.7 全長(mm)149 質量(g)30.2 全幅(mm)19.3 適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
1本
479 税込527
当日出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ I
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2067 アズワン品番65-7513-67
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。 ●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。 ●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。 替刃2枚付
シルバー トラスコ品番342-9041 厚さ(mm)12.8 全長(mm)142 質量(g)31.1 全幅(mm)20 適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K 刃の厚さ(mm)0.38
1本
679 税込747
当日出荷

1箱(20本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG16 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg16●コード番号:207-2066 アズワン品番65-7513-58
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2×M25●コード番号:207-2068 アズワン品番65-7518-59
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ブルー/クリア 高さ(mm)41 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)540 奥行(mm)185 内容積(L)1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185 仕切りあり 材質(フタ)AS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトHousing
。Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M20●コード番号:207-2064 アズワン品番65-7515-28
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2×M25●コード番号:207-2065 アズワン品番65-7512-23
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

TDKCGA車載用0402シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
寸法(mm)1×0.5×0.55 電圧100Vdc 高さ(mm)0.55 奥行(mm)0.5 シリーズCGA2 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X7S RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0402(1005M)
1袋(100個)
599 税込659
翌々日出荷

TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
寸法(mm)1×0.5×0.55 電圧50Vdc 高さ(mm)0.55 奥行(mm)0.5 シリーズCGA2 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0402(1005M)
1袋(200個)
619 税込681
翌々日出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1970 アズワン品番65-7687-39
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷


フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:213-0105 アズワン品番65-7524-31
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1901 アズワン品番65-7704-34
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2保護カバーが付属しています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1971 アズワン品番65-7686-50
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1969 アズワン品番65-7703-89
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
用途紙への筆記 方式キャップ式 全長(mm)153 シリーズスーパーグリップG エコマーク認定認定 最大径(Φmm)12.1 先端ボール径(mm)1.2 替芯BPRF-8B-B(黒)・R(赤)・L(青) インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ極太字 エコマーク認定番号17 112 124 入数(本)1
1本
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトHousing
。Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M Tall ハウジングにケーブルを 2 つずつ用意するため、配線スペースが大きくなるようになっています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1899 アズワン品番65-7682-29
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0031 アズワン品番65-7524-14
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

独自のオートロック方式。鉛筆(六面)カットのホルダーは、指にフィットします。
シルバー トラスコ品番342-9024 厚さ(mm)14.5 全長(mm)142.5 質量(g)24 全幅(mm)17 適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1丁ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:207-2074 アズワン品番65-7517-18
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2073 アズワン品番65-7515-86
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷


フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。PG21 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg21●コード番号:207-2075 アズワン品番65-7519-47
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ) 関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、M、K、HV10-I-PT、HV10-E.C。用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングは PA 製です。M32 ねじ接続 2 個には、リダクションアダプタも付いています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●コード番号:208-1972 アズワン品番65-7693-76
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷