カテゴリ
- 制御機器(19)
- バイク部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 物流用品(6)
- 溶接用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 事務用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AICA(アイカ工業)(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- BIKEHAND(2)
- brembo(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KSフィルター(3)
- SIEMENS(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(3)
- アルインコ(2)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(8)
- オイレス工業(1)
- スリーエム工業(2)
- タカチ電機工業(15)
- パイロット(3)
- ラムマウント(2)
- 大同メタル工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bb14」の検索結果

ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B





ブギーボード
キングジム(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷スイスイ書いてパッと消せる。 軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。 ボタンひとつで画面を消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。仕様スタイラスホルダー、ストラップホールセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)材質ABS質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く)電池CR2016コイン型リチウム電池1個書換え回数約3万回画面サイズ約6インチLCD(93×124)マグネットあり繰り返し・詰め替え対応
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
単管用アジャストベース
TRUSCO¥889税込¥9781枚当日出荷固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂色黄縦(mm)240横(mm)240
ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工
インターコムマリン(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(7.5m)ほか当日出荷から9日以内出荷マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。色ブラック
ねじ式クランプ(全方向吊上げ)
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781台当日出荷から4日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W
大同メタル工業(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から9日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスニップル 三価クロメート処理品
マルエム産業¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品材質炭素鋼
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
メインブロック ブッシュB
PISCO(ピスコ)¥199税込¥2191個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途組立用ネジ変換パーツ材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュBタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM![すりすり足裏洗い サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80791211-260609-02.jpg)
すりすり足裏洗い
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷お風呂のイスに座ったままラクな姿勢で足裏を洗えます。材質【表面】ポリエステル【芯材】ウレタンフォーム【裏面】基布:ポリエステル100%【すべり止め】アクリル樹脂【フック】ポリプロピレン寸法(mm)220×280×13色グレー耐熱温度(℃)80
カラーバーファイルバー パープル
テージー¥1,398税込¥1,5381パック(20本)3日以内出荷表紙とバーの自由な組み合わせが可能なバーファイル・カバー材質再生PP寸法(mm)外寸:縦310×横220●表紙厚:0.2●色パープルサイズA4枚数とじ:20シート厚さ(mm)0.2向きタテ
ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用
FBK(フタバ)¥2,798~税込¥3,078~1枚4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等RoHS指令(10物質対応)対応
BEST ちょこっとブラシ 真鍮
ベストツール¥299税込¥3291本4日以内出荷サッと使えていつでもピカッ、作業しやすい形状を追求し、温かみのある木柄と用途で選べる二種類の毛材で用意した、”ちょこっと”使いでも”パワフル”な研磨力が自慢の本格小型ワイヤーブラシです。毛先の近くに指かけフックを設けたことで小型ながら毛先に力を入れやすく、優れた研磨力で対象を磨けます。手に馴染みやすく油汚れにも耐性のある木柄を採用しています。角を面取りしているのでしっかり握っても手が痛くなりにくいです。優しい当たりで対象を傷つけにくい真鍮ブラシと、頑固な汚れ落としに対応するステンレスブラシの2種類を用意しました。小型設計ボディなので狭所での研磨作業にも最適です。柄部には丸穴を付けているので、S字フックやお好みの紐を通して管理が出来ます。日本国内で製造された信頼と安心の品質です。用途レンジの目詰まりや、革製品のお手入れなど対象を傷つけたくない場所での磨き作業に。トラスコ品番722-5931材質ブラシ:真鍮、ハンドル:ブナ材幅(mm)15全長(mm)145高さ(mm)25穴径(Φmm)8(管理用引っ掛け)線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15毛材真鍮行数3植付(mm)37
調整器用ガス用カプラー
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
路面道路標識
エスコ¥8,870税込¥9,7571枚翌日出荷【表示内容】段差注意・足元に段差がございます。ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。用途転倒災害の予防、啓発に。寸法(mm)450×600×1文字内容段差注意
路面道路標識
エスコ¥8,870税込¥9,7571枚翌日出荷ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
サプライジョイント ブッシュB
コガネイ¥288税込¥3171個9日以内出荷配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。形式ブッシュB使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
























![すりすり足裏洗い サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80791211-260609-02.jpg)