カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(446)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 制御機器(56)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 機構部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 厨房用品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • オフィス家具(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 切削工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 電気材料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「bb25」の検索結果

関連キーワード
895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB25/RB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB PBB25RB-SUA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB PBB25RB-SUA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB25/RB PBB25RB-SUA-M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • 液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB PB25RCAD482MD7Y 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム dynabook BB25 / RB PB25RCAD482MD7Y 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB25/RB PB25RCAD482MD7Y取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda)

    L&W クレスト 水性タイヤワックス

    横浜油脂工業(Linda)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
    用途水性タイヤワックス仕様原液使用成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性危険物の類別非危険物
  • SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
  • CBB型コマーシャルベアリング イースタン精工

    CBB型コマーシャルベアリング

    イースタン精工(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。
    用途キャスター用。公差d+2/-0公差D+2/-0
  • プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチック握り玉 BB(芯金入り)

    MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    13,400税込14,740
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 真鍮コンデンサーブラシ H&H

    真鍮コンデンサーブラシ

    H&H(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷付きやすい製品の洗浄に 真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    材質真鍮
  • ファイバーボード 坂口電熱

    ファイバーボード

    坂口電熱(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1260
  • ベストカラー 松謙

    ベストカラー

    松謙
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
    用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量内容量(mL)500
  • カラーライト color RITE

    カラーライト

    color RITE
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
    用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
  • カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BBシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • 押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    4,460税込4,906
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • マイタックパンチラベルブンボックス ニチバン

    マイタックパンチラベルブンボックス

    ニチバン
    2,098税込2,308
    1箱(80シート)
    当日出荷
    書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に。マイタックパンチラベルシリーズなら、丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張りません。パンチラベルのスタンダード。ラベルの厚さがうすいため、書類をたくさんとじてもかさばりません。丈夫で破れにくくなっています。簡易包装により、パッケージを削減しました。まとめ買いでおトクな商品です。※プリンタでは使用できません。ラベルが薄いためかさばりません。
    基材ポリエステルフィルム 粘着剤:アクリル系 はくり紙:ノンポリラミ紙外径×内径(Φmm)14.5×6入数35片×80シート入(2800片入)簡易包装外径14.5mm×内径6mmサイズ
  • 養生ボード ブルーベニヤ2.5 エムエフ

    養生ボード ブルーベニヤ2.5

    エムエフ
    2,598税込2,858
    1枚
    翌日出荷
    引越、重量物運搬等で台車を通す際の床養生ボードです。軽いので持ち運び、施工が容易です。ポリプロピレン製で耐久性、衝撃性に優れています。耐水性があり、水洗いも可能です。繰り返し使用しても、ベニヤのようなササクレがなく、何度でもご使用頂けます。
    用途建築、工場、引越の現場の床、廊下の養生。台車を使用する際の床養生ボードに。トラスコ品番558-9015材質発泡ポリプロピレン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2.5スカイブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9
  • ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
  • RG ダウンサス BB QNC25 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス BB QNC25

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ネオボール35ロング エイト

    ネオボール35ロング

    エイト
    259税込285
    1本
    当日出荷
    驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキタイプエキストラロング
  • 特専黒刃替刃(大) クリップ付ケース オルファ

    特専黒刃替刃(大) クリップ付ケース

    オルファ
    769税込846
    1箱(25枚)
    当日出荷
    大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
    仕様プラケース入種別刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-3671-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
    用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • ジョイントバー 篠原電機

    ジョイントバー

    篠原電機
    5,198税込5,718
    1組
    当日出荷
    材質(本体)仕上光沢スズめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 中皿 千羽鶴印(エンテック)

    メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 中皿

    千羽鶴印(エンテック)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    お子様食器「ベンアンドベティー」シリーズ。洗浄器対応。
    材質メラミン樹脂形状丸皿直径×高さ(mm)Φ120×19TKG品番9-2429-1501TKG品番(2017)6-2214-1401食器の種類子供用食器
  • カサガタカイテンセンター 田倉工具

    カサガタカイテンセンター

    田倉工具
    339,800税込373,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 書芸呉竹 純黒 500ml 呉竹

    書芸呉竹 純黒 500ml

    呉竹
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業

    ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM

    ツツミ工業
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
    用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
  • 卓上ボール盤 EARTH MAN

    卓上ボール盤

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
    用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけにセット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575出力(W)150周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9電圧(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約160×165チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
  • カウンターブラケット ケイ・ジー・ワイ工業

    カウンターブラケット

    ケイ・ジー・ワイ工業(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
    材質スチール板厚(mm)3仕上エンボス塗装棚受け金具L型棚受け
  • Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.82材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • じょうご エスコ

    じょうご

    エスコ(1件のレビュー)
    515税込567
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
    材質高密度ポリエチレン
  • ブンパイカプラー コア オーム電機

    ブンパイカプラー コア

    オーム電機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    テレホンコードを中継して2分配できます1つのテレホンコードにこのコネクターを差し込むだけで、2本のテレホンコードに分配できます回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
  • チュウケイADPT コア オーム電機

    チュウケイADPT コア

    オーム電機
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    テレホンコードどうしを接続して延長RJ-11モジュラーケーブルを延長するためのコネクターです回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • コレットセット箱 BIG DAISHOWA

    コレットセット箱

    BIG DAISHOWA
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様式穴/28、数箱のサイズ(横×縦×高さ)/310×260×75
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
  • ハミルトンビーチ ブレンダー ハミルトンビーチ

    ハミルトンビーチ ブレンダー

    ハミルトンビーチ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    押している間だけ回転する、パルスイッチ付。特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。注ぎ口付きのコンテナは複数使用時にスタッキング出来ます。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。
    材質ボトル:トライタン質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×215×411アズワン品番64-9292-86TKG品番9-0654-0701
  • 2ブンパイADPT コア オーム電機

    2ブンパイADPT コア

    オーム電機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    モジュラージャックに差し込んで2分配1つのモジュラージャックにこのタップを差し込むだけで、モジュラージャックを2つに増やすことができます回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
...