カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 縫製用品(1)

「bb8.5」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベベルブラシ 錦ベベルブラシ
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27関連資料(0.99MB)
ベベルブラシ 錦ベベルブラシ
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3関連資料(0.99MB)
ベベルブラシ 錦ベベルブラシ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27関連資料(0.99MB)
ベストコールド 松謙ベストコールド松謙
1,198税込1,318
1本(1000g)
4日以内出荷
学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの低温染色質量(g)1016内容量(g)1000タイプ大容量タイプ仕様【染色助剤】低温染色助剤
グリーンピンシャックル(バウ形) 大洋製器工業グリーンピンシャックル(バウ形)大洋製器工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです ワイヤロープを2本掛けした時の取り合いで、ワイヤ同士が重なりにくいバウ形状をしています
用途荷役作業、多目的連結金具として。トラスコ品番851-6434
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
6,598税込7,258
1本
当日出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-85材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)スチール
ベベルブラシ85X10 SUS0.3 バーテックベベルブラシ85X10 SUS0.3バーテック
27,980税込30,778
1セット(10個)
翌々日出荷
外径(mm)85ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(mm)0.35トラスコ品番805-1276質量(g)200
CNT15-10用ショートバー 東洋技研CNT15-10用ショートバー東洋技研(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
端子間ピッチ(mm)8.5定格電流(JIS)(A)15適合機種CNT15-10
JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BB大洋製器工業
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
オイルシール SBB型 NOKオイルシール SBB型NOK
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
型式SBB
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
エアー工具用ベベルブラシ TRUSCOエアー工具用ベベルブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(mm)85穴径(mm)16質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
バンコランベアリング 重負荷 L400 バンドー化学バンコランベアリング 重負荷 L400バンドー化学
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BBブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学バンコランベアリング 高負荷 L300バンドー化学
10,498税込11,548
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様高負荷形状BBナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用ベベルブラシ TRUSCO電動工具用ベベルブラシTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62