67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷







奥行き20cmのスリムなラック。圧迫感がなく玄関先や廊下などに置きやすいサイズ。帰宅後の定位置収納にぴったり。小物やスリッパが置ける棚付き。床から高さがあるのでお掃除もしやすい。かばんが落ちずらいひねりのフックを使用。フレームの直径: 2cm。棚の高さ: 床から14cm。棚の隙間: 5×16.5cm。サイドフック内寸: 幅17.5 奥行き1 床までの高さ77.5cm。サイドのこぼれ止め高さ: 床から21cm
用途かばんやリュックなどの収納に。ランドセル 収納 ハンガーラック 鞄 玄関収納 廊下 耐荷重(kg)フック1本あたり:5、ハンガーバー:30、棚板:5、全体:35 組立時間約20-30分
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

用途自転車メンテナンス工具 セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現 複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供 ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション 幅広いフレームへの対応 広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11 寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツール
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミ ノッチ数16
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
12,615 税込13,877
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:669-9987 アズワン品番65-8095-78
1個
5,798 税込6,378
欠品中

。インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9990 アズワン品番65-8097-58
1個
5,698 税込6,268
欠品中

。インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度 Max:+70℃●コード番号:670-0030 アズワン品番65-8097-57
1個
9,298 税込10,228
欠品中

。インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度範囲:-20 → +70℃●コード番号:670-0037 アズワン品番65-8092-33
1個
9,298 税込10,228
欠品中

インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:6mm●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●動作温度 Min:-20℃●コード番号:669-9959 アズワン品番65-8095-77
1個
5,598 税込6,158
欠品中

インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9978 アズワン品番65-8083-57
1個
5,598 税込6,158
欠品中

インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:670-0009 アズワン品番65-8083-56
1個
5,998 税込6,598
欠品中

インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:4mA●復帰時間:15ms●コード番号:669-9940 アズワン品番65-8069-13
1個
5,398 税込5,938
欠品中

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153デルタリング用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153エンドレス用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153オーリング用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153ダブルフック用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153鍛造セフティー用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153ワンピース用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153フラットリング用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153フラットフック用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153セフティーフラット用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

オーエッチ工業巻取側ベルト
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153セフティークロス用巻取り取替えベルト 適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
7,962 税込8,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
8,885 税込9,774
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB)
1台
10,751 税込11,826
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5435種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
11,192 税込12,311
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
8,885 税込9,774
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
7,962 税込8,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)