1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
ユニット式ですので、用途に応じて自由にカスタマイズする事ができます。ユニット式ワゴンと組み合わせて、デスク下収納として活用できます。
もしもの時に本当に役立つ防災グッズを厳選してセットにしました。防災士が厳選した豊富なラインナップです。機能性・収納性抜群のバッグです。軽くて背負いやすいスタンダードモデル。反射材付き。前面のクリアポケットには避難時に必要な名前や血液型などの情報を差し込むこともできます。2wayぴかりんライト:トーチとランタンの2wayライト
用途災害対策に。備蓄に。
トラスコ品番404-7703
セット内容ゲンバッグ、コンパクトFMラジオ(ライト付)、単4マンガン電池×2、ヘルメット、防災ガイド、ぴかりんライト、マスク、マスクケース、すべり止め手袋、救急絆創膏40枚、非常用トイレ、給水バッグ5L、ポケットティッシュ、瞬間冷却剤
材質リュック:ポリエステル
タイプ1人用
外寸法・幅(mm)520
外寸法・高さ(mm)235
外寸法・奥行(mm)390
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBBS
寸法E(mm)16
寸法W(mm)44
寸法P(mm)18
寸法M1(mm)M8
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。操作しやすいレバーハンドルを採用しました。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
アルミブロック用のハンドルです。
アズワン品番65-0576-09
メーカー商品コード240280
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
PRIケーブル RJ45/RJ45 ストレート配線
セット内容部品・オプション
色白
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)600
質量(kg)13
高さ(mm)800
奥行(mm)600
本体ステンレス(SUS304)、キャスター(ウレタン車ストッパー2個)付
最大積載量(kg)150(等分布質量)
材質(天板)ステンレス(SUS304)
1台
¥269,800
税込¥296,780
33日以内出荷
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)600
質量(kg)13
高さ(mm)800
奥行(mm)600
本体ステンレス(SUS304)アジャスター付
最大積載量(kg)150(等分布質量)
材質(天板)ステンレス(SUS304)
1台
¥209,800
税込¥230,780
33日以内出荷
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)600
質量(kg)11.9
高さ(mm)850
奥行(mm)600
本体ステンレス(SUS304)、アジャスター付
最大積載量(kg)150(等分布質量)
材質(天板)ステンレス(SUS304)
1台
¥219,800
税込¥241,780
33日以内出荷
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)600
質量(kg)11.9
高さ(mm)850
奥行(mm)600
本体ステンレス(SUS304)、キャスター(ウレタン車ストッパー2個)付
最大積載量(kg)150(等分布質量)
材質(天板)ステンレス(SUS304)
1台
¥269,800
税込¥296,780
33日以内出荷
「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン
仕様難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験)
セット内容左右 2枚セット、カーテンフック30個
材質高級ポリエステル暗幕地
色ゴールド
寸法(縦×横)(mm)約1000×750
遮光率(%)99.99(JIS-L-1055A法 試験)
適合車種4t~大型車 汎用
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン
仕様難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験)
セット内容左右 2枚セット、カーテンフック30個
材質高級ポリエステル暗幕地
色ブラック
寸法(縦×横)(mm)約1000×750
遮光率(%)99.99(JIS-L-1055A法 試験)
適合車種4t~大型車 汎用
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン
仕様難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験)
セット内容左右 2枚セット、カーテンフック30個
材質高級ポリエステル暗幕地
色シルバー
寸法(縦×横)(mm)約1000×750
遮光率(%)99.99(JIS-L-1055A法 試験)
適合車種4t~大型車 汎用
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
定格電圧AC200(50/60Hz)
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式ノンプラグインサブプレート
適合車種:BRZ(STI、STI Sport) 。SUPER GTのパートナーブランド「BBS」と共同開発をした鍛造アルミホイール。18インチ×7.5J インセット45 PCD100 推奨タイヤサイズ215/40R18。センターキャップ、エアバルブ付き
適合車種BRZ(STI、STI Sport)
数量(本)1
適合車種:S4 。19インチ×8.5J+53 PCD114.3。推奨タイヤサイズ245/35R19。鍛造。センターキャップ、エアバルブ付き。※標準装備のタイヤの流用不可
適合車種S4
数量(本)1
仕様●シリーズ : BBS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 32●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 3.18mm●このBBLシリーズ基板対基板スタッキングヘッダストリップのかん合相手: SLシリーズの低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズのソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。. 2.54 mm機械加工基板スタッキング端子ストリップ - BBSシリーズ. BBSシリーズの基板対基板スルーホールスタッキングストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、標準プロファイルを備えた1列タイプです。 BBSシリーズの基板対基板ヘッダ端子ストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルを備えています。 この基板対基板スタッキングヘッダ端子ストリップが使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBS-XXX-X-A: ピンの肩の高さが5.33 mm 品番BBS-XXX-X-B: ピンの肩の高さが8.51 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
BBS-01/600型がベースのPCW禁油仕様モデル。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604(08AはC4641)
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(スプリング)コニカル:SUS304
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)
バルブ種類ボールバルブ
Samtec BBS シリーズ 1 列ねじ機械 Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:BBS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6593
アズワン品番65-7679-82
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Samtec BBS シリーズ 1 列ねじ機械 Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:BBS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6540
アズワン品番65-7702-67
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
大好きなキャラクターと一緒に楽しいお風呂タイム。小さな手でも持ちやすいお子様にピッタリの湯おけ。
桶のふちにはちょっとした持ち手もあるので両手でしっかりと持つことができます。
材質ポリプロピレン
色はらぺこあおむし
質量(g)130
容量(L)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×18.5×8
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
コードレスクリーナーUnlimited用アクセサリー。
鏡面研磨アルミ製です。赤外線を反射し、火傷の危険を回避します。
培地ボトルをナナメに保持!
楽な角度でピペット操作ができ、作業効率が向上!
500mL、1L培地ボトルに!
ピペットがボトル開口部に触れにくい!
角度設定は2ポジション。
クリーンベンチ内でも使えるシンプル&コンパクト設計。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×149×95
呼称BBS-1
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
対象機種RCH-1000型
アルミブロック用のハンドルです。
アズワン品番65-0576-10
メーカー商品コード240060
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。
1.ソフトで耐久性が抜群!2.フィット感が抜群!
3.平らな爪の方に最適!
4.均一なシェイプとカラー!
5.保管に便利なハードケース入り!
色クリア
セット内容#1~#10各10枚
寸法(縦×横×奥行)(mm)145×82×18
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10.4 x 35mm直径 = 10.41mm全長 = 35.05mm本体材質 = ファイバー遮断容量最大電圧 R = 10 kA
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)10000
リード線無
サイズ(mm)Φ10.41×35.05
1袋(5個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ