カテゴリ
- 農業機械(116)
- 機構部品(20)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 安全用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(116)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- SMC(1)
- TOA(2)
- TriForest(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- カイスイマレン(1)
- サカセ化学工業(1)
- スズキ(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ハイオス(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 長野計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bc-2000」の検索結果

BC-2000 ワイド2段式 前バスケットカバー
MARUTO(大久保製作所)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ワイドカゴ用2段式。ボタンを外すと大容量。ファスナーを開けてもずれないバンド付き。撥水加工。盗難防止。反射マーク付。材質:ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)。カラー:グレー。適応カゴサイズ:周囲130~141cm程度(丸カゴ、Dカゴ共通)。カバーサイズ:幅約47×奥行約30×高さ約27cm材質ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)色グレーサイズ大きいサイズ
BC-2000 2段式ファスナーバスケットカバー ワイドカゴ用
MARUTO(大久保製作所)¥2,198税込¥2,4181枚6日以内出荷ボタンを外すと背面側が高くなるワイドサイズフロント用バスケットカバー。 背面の高さ調整ボタンを外すと背面側の高さが20センチ高くなり容量がアップ。 ファスナーを開けてもズレないバンド付き。 突然の雨でも安心の撥水加工。 夜間の運転も安心な反射ワッペン付き。材質ポリエステル・EVA色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×300×270~470加工撥水アズワン品番64-9550-75
繃帯交換車
ナビス(アズワン)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷バスケット付きなので雑品の整理・収納に便利です。付属品万能ツボトレー4個用×1枚、バスケット×2個、鉗子入×1個、汚物缶(Φ180mm)×1個材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)質量(kg)32キャスターΦ125mmウレタン製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×397×97×3個アズワン品番0-3439-01足パイプ径(Φmm)25
タックキャリア
サカセ化学工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂危険物の類別非危険物
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から10日以内出荷シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ FBCシリーズ
TriForest¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷から12日以内出荷キャップ上部の覆い(ダストカバー)を外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、フィルター/PTFEタイプバッフル底温度範囲(℃)-125~+125
シャフトタイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷複合角取付けが出来ます。 Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。 光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。
ダブルタイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
ワイヤレスマイク用充電器
TOA¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷デジタルワイヤレスマイクWM-D1210,WM-D1260,WM-D1310専用充電器です。最大2本のマイクを同時に充電することが可能です。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)を2本付属しています。付属品ACアダプター(DC側コード長1.8m)…1、専用充電電池WB-2000…2質量(kg)500g寸法238(W)×108.5(H)×98(D)mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター(付属)使用)使用温度範囲0℃~+40℃消費電力11W仕上ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装、充電スロット部:PPE樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)充電時間約2時間接続台数充電台数:2台
BC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)
BC BATTERY CONTROLLER¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷BC BRAVO 2000+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、100アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。BC BRAVO 2000+はBCリチウムバッテリーにも対応しています。用途※バイク用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8 /14.4充電電流(A)最大2動作温度(℃)-20~+50
油性ボールペン 替芯 BR
トンボ鉛筆¥499税込¥5491個当日出荷油性ボールペンZOOM505(BC-2000CZ)専用。インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブル Φ 1.6mm x 2000mm用途ロード用ケーブル長(mm)インナー:2000径(mm)1.6
リール
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷図解NoKC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.19、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC204L エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 リール_No.3、KC26NX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.19、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、KC23NXG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
スパイラルスプリング
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷部品名称スパイラルスプリング図解NoBC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スパイラルスプリング_No.4、KC23NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC233 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BC20T エンジン(リコイルスタータ)-2014年10月部品 スパイラルスプリング_No.4、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.20、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26NXL1 リコイルスタータ部品_No.4など
ストップスイッチコンプリート
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷規格105SPヒラH, ~2009年1月図解NoSPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62A、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ストップスイッチコンプリート_No.55、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.52、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケースなど
セラミックブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品係数(9.5±1)×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10
長野計器¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500外径(Φmm)75測定流体気体・液体
リコイルスタータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷規格2~10フクム図解NoKC2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26NX エンジン リコイルスタータ部品_No.1、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 リコイルスタータアセンブリ_No.17、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.17、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.17、BC203L エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.1、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、KC2000 エンジン リコイルスタータ部品_No.1、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 リコイルスタータアセンブリ_No.1など
スタータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷規格19~25フクム図解NoBK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.18、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スタータアセンブリ_No.2、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.18、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータアセンブリ_No.2、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個当日出荷規格750LI/O69.5図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷規格ロング-M6X15テツ部品名称スクリユ図解NoBC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、GKB2201EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、GKB2202U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 スクリユ_No.12、GKB2202EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、LPB228EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、GKB2201EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、KC2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC26T エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.14、BC233MN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.14、JC231DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、GKB2202EL エンジン キャブレタなど
サラバネザガネツキナット
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(5個)当日出荷規格M8ヒダリ部品名称サラバネザガネツキナツト図解NoBC200T 本体部品_No.14、BC260T 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、BC20T 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.13、KC20NX 本体部品_No.13、KC20NX 本体部品_No.36、BC2000 2013 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、KC26NX1 本体部品_No.14、KC2000 本体部品_No.14


























![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)