カテゴリ

  • 農業機械(608)
  • パソコン/周辺機器(203)
  • 家電(163)
  • オフィス家具(142)
  • 制御機器(89)
  • メカニカル部品(72)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • バイク部品(48)
  • 作業工具(43)
  • 切削工具(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • 建築金物(28)
  • 卓上消耗品(20)
  • 機構部品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 厨房用品(16)
  • カー用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 研磨材(15)
  • 作業服(14)
  • 自転車部品(14)
  • 電動工具(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 縫製用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 医療(6)
  • 保管用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bc-3」の検索結果

関連キーワード
1,982件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS-CDシリーズ用充電器(BC-3) クボタ計装

    HS-CDシリーズ用充電器(BC-3)

    クボタ計装
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    用途HS-CD用充電器。
  • 自動調心ころ軸受 BC3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 BC3U38 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BC3U38

    NTN(エヌティーエヌ)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • BC3/8ー16x3 CF POSH

    BC3/8ー16x3

    CF POSH
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • ボルトクリッパー モノタロウ

    ボルトクリッパー

    モノタロウ(82件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
    用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
  • 折りたたみメッシュバスケット モノタロウ

    折りたたみメッシュバスケット

    モノタロウ(97件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。 ワンタッチでコンパクトに折りたためます。 メッシュタイプなので通気性があります。
    フタの有無なし材質ポリプロピレン加工シボ加工有
  • BC3/8ー16×3 1/4 CF POSH

    BC3/8ー16×3 1/4

    CF POSH
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • BC3/8ー16x3/4 CF POSH

    BC3/8ー16x3/4

    CF POSH
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • 結露防止シート 日動電工

    結露防止シート

    日動電工(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート寸法(mm)1000×1000熱伝導率(W/mk)0.031
  • 鍛造シャックル弓型 オーエッチ工業

    鍛造シャックル弓型

    オーエッチ工業(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ベルトスリングなどの連結に表面処理ユニクロメッキ
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • BC3/8ー16×4 1/2 CF POSH

    BC3/8ー16×4 1/2

    CF POSH
    2,388税込2,627
    1個
    4日以内出荷
  • BC3/8ー16x2 1/2 CF POSH

    BC3/8ー16x2 1/2

    CF POSH
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • こて先 3BC型 HAKKO(白光)

    こて先 3BC型

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • BC3/8ー16x2 1/4 CF POSH

    BC3/8ー16x2 1/4

    CF POSH
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) 山田実業

    ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)

    山田実業(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
    用途漁業 釣糸 園芸ひも・糸種類
  • エンジン刈払機 飛散防護カバー付き ナカトミ

    エンジン刈払機 飛散防護カバー付き

    ナカトミ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
    用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4刃数40Pハンドル両手ハンドル使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
  • ブースタークリップ Meltec(大自工業)

    ブースタークリップ

    Meltec(大自工業)(54件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC) IDEAL

    バイク用 電熱グローブ ID-203BC HEAT3BC(ヒート3BC)

    IDEAL
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。 素材:コンフォマックス・3M TM シンサレート TM・NEOCOT 断熱性の高い中綿素材や冷気をシャットダウンするドローコードなど、基本スペックを充実させ断線に強いカーボン電熱線を採用。 スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーより電源を安定して引き込むバッテリー直仕様モデルを追加。(バッテリーに接続するとバッテリーの残量インジケーターは常に最大値を示します。) 甲と掌にはカーボンプロテクターを配置。段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。 スマホ操作可能 小指側面リフレクター(側方安全性を向上) しっかりホールドする手首ベルト シールドワイパー コンフォマックス(透湿防水性の中綿素材) 3M TM シンサレート TM(高機能中綿素材) インナーには抗菌・消臭効果の高いNEOCOT NEOCOT(インナーには抗菌・消臭効果の高い) 誤操作防止機能(電源はスイッチ3秒長押し) ※コンフォマックス 中綿素材として世界で初めて、保温性・防風性・防水性・透湿性を併せ持った高機能衣料用断熱素材。極細繊維が多くの空気を包み込み、最小限の厚みで優れた保温性を実現。 ※3M TM シンサレート TM 微細な繊維構造により優れた断熱性を実現して、寒い季節を快適に過ごせるよう開発された素材。薄くても暖かいを実現することができる技術である。 科学的分析に基づき、全世界でウィンタースポーツウエアやタウンカジュアルウエア、ファッショナブルウエア、手袋、ブーツ、帽子、寝具などに使われている。 ※NEOCOT 抗ウィルス効果が認めれた生地。 銅繊維の抗菌性と抗ウイルス性を活かし細菌繁殖を99%減らし、嫌な臭いをとり除きます。
    ブラック
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 業務用ブースターケーブル 極太 エマノン

    業務用ブースターケーブル 極太

    エマノン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電気伝導率を上げる為に独自の配合で制作したCCAケーブルを採用。しなやかで硬化しにくいPVC素材で被膜することで安全性を向上。極太仕様ですので、どんな車やトラックのバッテリー上がりにも対応できます。トランクに1つ入れておくと安心です!
    用途全乗用車(ガソリン・ディーゼル)、大型トラック、バス、フォークリフト、建設機器、重機、船舶のバッテリー上がりに材質CCA電圧(V)12V/24V
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
  • すずめっき平編銅線 協和ハーモネット

    すずめっき平編銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
    用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種類産業機械用ケーブル種別より線シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
  • キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器

    キーボックス(コンパクトタイプ)

    カール事務器(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
    仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
  • ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
  • コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • BCナット(3シュ 大阪魂

    BCナット(3シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(191個)ほか
    翌々日出荷
  • テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m) PLUS(プラス)[文具]

    テープのり SPIN ECO スピンエコ 強粘着 (22m)

    PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    素早くスムーズに美しく貼れる、たっぷり使えてエコロジーなテープのり。たっぷり使えるテープ長22m!経済的に使いたい方に。スピンヘッド交換機構でケースの開閉にヘッドが連動して回転。 簡単にワンタッチで交換式できます。テープ長たっぷり22m!薄膜の剥離素材を使用することで、長いテープがコンパクトに。軽い引き心地!巻き取りの機構を工夫することで、長いテープを最初から最後まで軽い力で使えます。スムーズで快適な使い心地。持ちやすく、引きやすいフォルム!。少量廃棄設計。ローラーやキャップを本体に残す省廃棄設計で、捨てる部分を大幅に減らしました。写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
    テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)22仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)粘着性強粘着繰り返し・詰め替え対応
  • ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薄鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
  • 化繊ダスター刷毛 TRUSCO

    化繊ダスター刷毛

    TRUSCO(3件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    毛丈(mm)60玉厚(mm)20全長(mm)225種類刷毛材質(グリップ)エラストマー(TPR)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途掃除用
  • 電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機

    電磁開閉器用 補助接点ユニット

    三菱電機(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気(9件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • バチ型クリップ ミツヤ

    バチ型クリップ

    ミツヤ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(30本)
    当日出荷
    バチのかたちのクリップ。
    材質鋼鈑/スプリング包装紙箱入りシルバー(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
  • 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • メタルバークランプ ムラテックKDS

    メタルバークランプ

    ムラテックKDS(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
    用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
  • PPCカラー用紙(共用紙)森林管理認証 コクヨ

    PPCカラー用紙(共用紙)森林管理認証

    コクヨ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1冊(500枚)
    当日出荷
    森林管理認証パルプを使用した、環境対応商品です。書類の分類や表紙など、いろいろな用途にご利用いただけるカラー共用紙です。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
    用途PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210坪量(g/m2)64仕様森林管理認証パルプ使用厚さ(mm)0.09紙質FSC認証パルプ素材FSC認証紙入数500枚適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応
関連キーワード
...