カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(807)
  • 農業機械(307)
  • オフィス家具(285)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 制御機器(101)
  • 切削工具(72)
  • 店舗什器・備品(71)
  • 機構部品(66)
  • 自動車純正部品(62)
  • 建材・エクステリア(51)
  • バイク純正部品(49)
  • カー用品(39)
  • バイク部品(33)
  • 住設機器(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 医療(19)
  • 研磨材(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 物流用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 電気材料(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「bc-8」の検索結果

関連キーワード
2,372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーニッシュ リフト ゲート (BC8A) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ リフト ゲート (BC8A)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • ベーシックシリンダ BC8 コガネイ

    ベーシックシリンダ BC8

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    6日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
  • トリム(R) リヤー シート バック (BC8S) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) リヤー シート バック (BC8S)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • BC8ー32×5/8 CF POSH

    BC8ー32×5/8

    CF POSH
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
  • DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC 8LFF用ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC 8LFF用ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    DL380 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC 8LFF用ドライブケージキット。
  • BC8ー32×1/2 CF POSH

    BC8ー32×1/2

    CF POSH
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
  • DL345 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC 8LFF用ドライブケージキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL345 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC 8LFF用ドライブケージキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    DL345 Gen11 2SFF Tri-Mode U.3 x4 BC 8LFF用ドライブケージキット。
  • BC8ー32×3/4 CF POSH

    BC8ー32×3/4

    CF POSH
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
  • BC8ー32×1 1/2 CF POSH

    BC8ー32×1 1/2

    CF POSH
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
  • バンジーコード ユタカメイク

    バンジーコード

    ユタカメイク(75件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
    用途荷物の仮留め、固定等。材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール仕様両端フック
  • ブースターケーブル モノタロウ

    ブースターケーブル

    モノタロウ(612件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
    材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
  • バケツフタ アイリスオーヤマ

    バケツフタ

    アイリスオーヤマ
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    小容量から大容量・広口まで幅広い品揃えのバケツの蓋です。 バケツと一緒にご購入いただくことで、保管や運搬に便利なペールとしてご使用いただけます。 内容物のホコリや汚れの侵入を防ぎます。 ↓↓↓対応バケツの注文コード↓↓↓ 5L:60521946 8L:22735029 15L:60521964 20L:22735065 25L:60521973
    用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン形状丸形商品タイプフタ
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

    NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 3次元ブラケット(ジョインボール) BC-864 BC08-864W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(ジョインボール) BC-864 BC08-864W

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,698税込1,868
    1個
    11日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状BC-864ホワイトF10C25E9Φd18球径(Φmm)8ΦD215締付ねじM4
  • ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC08-291 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC08-291

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷
    ・ロボ次元。・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。・用途:被写体や光学機器、測定器の取付台として。アクチュエーターなど、可動機器の取付として。作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に。理化学実験器具や作業台などの取付けに。
    A12B20.5寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4ΦD15Φd18
  • 3次元ブラケット(ジョインボール) BC-863 BC08-863W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(ジョインボール) BC-863 BC08-863W

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状BC-863ホワイトF15C17E12Φd18球径(Φmm)8ΦD215締付ねじM4
  • 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC08-3860863B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC08-3860863B

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,298税込8,028
    1個
    11日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状ダブルタイプA19ブラックW14L62寸法2-M×有効:M3×6E12P9Φd18ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじ3-M4
  • 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC08-3860865W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC08-3860865W

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,198税込9,018
    1個
    11日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状ダブルタイプA20ホワイトW14L86H3寸法2-M×有効:M3×6E35P9ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじ2-M4ΦD38
  • キーボックス(コンパクトタイプ) カール事務器

    キーボックス(コンパクトタイプ)

    カール事務器(7件のレビュー)
    10,236税込11,260
    1個
    当日出荷
    収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
    仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)材質SPCC、PP設置方式壁掛け用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
  • すずめっき平編銅線 協和ハーモネット

    すずめっき平編銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
    用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種類産業機械用ケーブル種別より線シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
  • 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC08-005864W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC08-005864W

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状ジョインベース:垂直取付A12.5ホワイト取付垂直取付W32B19.5LM4H6.5F10寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5C20E9G24Φd18ΦD215耐荷重(N)26
  • 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC08-3860868B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC08-3860868B

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状ダブルタイプA19ブラックW14L59.5寸法2-M×有効:M3×6、M×有効:M3×9P9W17ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじ2-M4ΦD38
  • 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC08-3860863W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC863 BC08-3860863W

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,298税込8,028
    1個
    11日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状ダブルタイプA19ホワイトW14L62寸法2-M×有効:M3×6E12P9Φd18ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじM3×6
  • 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC08-3860865B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC08-3860865B

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,198税込9,018
    1個
    11日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状ダブルタイプA20ブラックW14L87.5H3寸法2-M×有効:M3×6E35P9ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじ2-M4ΦD38
  • 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC08-3860868W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC868 BC08-3860868W

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状ダブルタイプA19ホワイトW14L59.5寸法M×有効:M3×9P9W17ΦD120ΦD215耐荷重(N)26締付ねじ2-M4ΦD38
  • 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC08-005864B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC08-005864B

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状ジョインベース:垂直取付A12.5ブラック取付垂直取付W32B19.5L53H6.5F10寸法2-N:M4、2-ΦP:24C20E9G24Φd18ΦD215耐荷重(N)26
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • チャック付ポリ袋 TRUSCO

    チャック付ポリ袋

    TRUSCO
    889税込978
    1袋(200枚)
    当日出荷
    透明
  • バンジコード TRUSCO

    バンジコード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
    用途荷物の仮留め、固定など。標準幅(mm)8
  • 3次元ブラケット(ジョインベース) 近接タイプ BC-005 BC08-005W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(ジョインベース) 近接タイプ BC-005 BC08-005W

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    ・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類
    形状近接タイプ BC-005A12.5ホワイトW32B19.5H6.5F10寸法2-ΦP:4.5C20G24Φd28締付ねじM4
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    フレックスホーン(BC型・粒度240)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
    用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
  • リフレックスリフレクター 55タイプ KOITO(小糸製作所)

    リフレックスリフレクター 55タイプ

    KOITO(小糸製作所)(22件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
    用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(45件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ボルトキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
    用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
  • リコブライトハンドパット 理研コランダム

    リコブライトハンドパット

    理研コランダム(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
    寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
  • ROXANI BC HS8 AbuGarcia(アブガルシア)

    ROXANI BC HS8

    AbuGarcia(アブガルシア)
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    Roxani BC (ロキサーニ ビーシー)。ZENON、Revo5の遺伝子を引き継いだ握りこみやすいエルゴノミックデザイン、カーボンハンドル搭載。日本市場にマッチする軽量設計で前作比平均14gの軽量化。ドラグクリックサウンド搭載のハイスタンダードベイトキャスティングリール。ロキサーニがリニューアル。前作からスプール径33mmを踏襲しつつ、自重、ベアリング数、ドラグ力などあらゆる性能をアップデート。特徴詳細。・FW/SW対応。・7ステンレススチールベアリング+1ローラーベアリング。・パーミング性能の高いエルゴノミックデザイン。・MagTraxブレーキ。・クリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・C6カーボンフレーム&サイドプレート。・90mmクランク形状カーボンハンドル。・Duragearギアシステム ・超々ジュラルミンメインギア
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:7 + 1●ラインキャパ:12lb - 100m●ラインキャパ:16lb - 75m自重(g)172ギア比8.1 : 1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):84最大ドラグ(kg)9
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    3,380税込3,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • BC3/8ー16x3 CF POSH

    BC3/8ー16x3

    CF POSH
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業)

    ワイドフェルトキャップ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
関連キーワード
...