あったら便利なオールマイティーサイズの収納ケースです
透明な引き出しで、外側から収納物が確認できます
前倒し防止構造で、積み重ねても使いやすい仕様です
スペースを広げず収納力がアップしています
転倒防止構造で、複数重ねての使用も安心です
材質PP
色ホワイト/クリア
ワードローブやハンガーパイプなど掛ける収納にぴったりなチェストです。前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です。掛ける収納と合わせて使えるのでスペースを有効活用できます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト/クリア
段数1
スタッキング可(3段まで)
クローゼット収納にぴったりのボックスチェストです。衣類収納に最適です。前倒れ防止構造となっており、積み重ねても使用できます。
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
棚段数(段)1
積重ね可能対象3段まで
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールエンドミルフレックスフィットタイプヘッドです。
用途倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ
仕様単位表記:MPa、℃
最高使用圧力(MPa)1
フィルターAM
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
ろ過度(μm)0.1
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1
RoHS指令(10物質対応)対応
中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。
イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。
チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。
通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
仕様●X その他ミーリング/カッタ●原産国:イスラエル●コード番号:201-3656
アズワン品番67-9156-63
1個
¥78,980
税込¥86,878
13日以内出荷
中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。
イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。
チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。
通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
仕様●刃径(mm):30●全長(mm):160●適合チップ:BCRD300-QT●シャンク径:W32●画像はイメージです●原産国:イスラエル●コード番号:249-2458
アズワン品番67-5564-76
1本
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
高能率仕上げ、倣い加工用ボールエンドミルです。
用途倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ
仕様単位表記:MPa、℃
最高使用圧力(MPa)1
フィルターAFF
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
水分除去率(%)99
ろ過度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ
仕様単位表記:MPa、℃
最高使用圧力(MPa)1
フィルターAMD
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
ろ過度(μm)0.01
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールエンドミルマルチマスタータイプヘッドです。
用途倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズSY7000
型式(10) 横配管形
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
シリーズSY5000
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
関連キーワード
1
2
3
4
次へ