141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あったら便利なオールマイティーサイズの収納ケースです 透明な引き出しで、外側から収納物が確認できます 前倒し防止構造で、積み重ねても使いやすい仕様です スペースを広げず収納力がアップしています 転倒防止構造で、複数重ねての使用も安心です
材質PP ホワイト/クリア
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマチェスト
ワードローブやハンガーパイプなど掛ける収納にぴったりなチェストです。前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です。掛ける収納と合わせて使えるのでスペースを有効活用できます。
材質ポリプロピレン ホワイト/クリア 段数1 スタッキング可(3段まで)
1セット(3台)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローゼット収納にぴったりのボックスチェストです。衣類収納に最適です。前倒れ防止構造となっており、積み重ねても使用できます。
材質ポリプロピレン ナチュラル 棚段数(段)1 積重ね可能対象3段まで
1箱(3個)
3,898 税込4,288
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

ボールエンドミルフレックスフィットタイプヘッドです。
用途倣い加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イスカルエンドミル
中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAM 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
15日以内出荷

中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
仕様●X その他ミーリング/カッタ●原産国:イスラエル●コード番号:201-3656 アズワン品番67-9156-63
1個
78,980 税込86,878
13日以内出荷

中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
仕様●刃径(mm):30●全長(mm):160●適合チップ:BCRD300-QT●シャンク径:W32●画像はイメージです●原産国:イスラエル●コード番号:249-2458 アズワン品番67-5564-76
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷

高能率仕上げ、倣い加工用ボールエンドミルです。
用途倣い加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAFF 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 水分除去率(%)99 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAMD 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

ボールエンドミルマルチマスタータイプヘッドです。
用途倣い加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10J1 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P1 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)









5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2 SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)