テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用
仕様ブリスターパック入り
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
特性耐候、耐食
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
内寸法(mm)140×140×118.2
外寸法(mm)146×146×121
ハブを使えば、ベルト、クリップテックバッグ、クリップテックトート、クリップテックウォールオーガナイザーなど、あらゆる場所にクリップテックポーチを取り付けることができます。ネジでの固定用にネジ穴付
1パック(3個)
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。
万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。
本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。
質量(kg)2.2
適合規格電気用品安全法
安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ(126℃または128℃)
温度調節範囲(℃)0~40
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)6
電線断面積(mm2)1.2
アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。
用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。
全長(mm)195
質量(g)245
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コード・トラッキング短絡保護付
フレーム30AF
寸法H(mm)88.5
寸法D(mm)56
寸法W(mm)16.6
JIS規格JIS C 8211 Ann2
逆接続不可
端子速結端子
アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1291
アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1290
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。アーム間接式。建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1287
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1287
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1290
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。アーム間接式。建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置できる。単相100V用ニ速型電動チェーンブロック付
2018年トラスコ掲載ページ7 1287
セット内容単相100V用ニ速型電動チェーンブロック(αSB)
幅(mm)620
質量(kg)19.5
高さ(mm)1120
奥行(mm)580
フレームスチール塗装仕上
材質(棚板)メラミン化粧板
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)14.4
高さ(mm)1170
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1598
質量(kg)14.7
高さ(mm)1040
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1398
質量(kg)13.8
高さ(mm)1040
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)12.9
高さ(mm)1040
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1998
質量(kg)4.8
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1335
質量(kg)6.8
高さ(mm)720
奥行(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)935
質量(kg)5
高さ(mm)720
奥行(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
仕様ベンチテーブル両面用
幅(mm)1908
質量(kg)4.2
高さ(mm)335
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)28
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
仕様ベンチテーブル両面用
幅(mm)1308
質量(kg)3
高さ(mm)335
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)28
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
仕様ベンチテーブル両面用
幅(mm)908
質量(kg)2.2
高さ(mm)335
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)28
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1398
質量(kg)9.4
高さ(mm)720
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2398
質量(kg)7.2
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1998
質量(kg)6.8
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1598
質量(kg)6.4
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)5.6
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2398
質量(kg)5.2
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1135
質量(kg)5.9
高さ(mm)720
奥行(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ