レンジフードファン用換気扇用フード
台所などで金属製換気扇と組合わせて使用すると、煙や湯気などの捕集効果が高く、効率のよい換気をします。
- 適合機種
- VKH-20APM、VFH-20PM、VFH-25M、VFH-25PM、VFM-25PM、VFH-30M、VFH-20APM・VFH-20APMD、VFH-20AM、VFH-25APM、VFH-25APMD、VFH-25AM、VFM-20APM、VFM-25APM1、VF-25APM
- 材質
- (前板)亜鉛めっき鋼板、(側板(右))亜鉛めっき鋼板、(側板(左))亜鉛めっき鋼板、(天井板)亜鉛めっき鋼板、(底板)亜鉛めっき鋼板
- 表面処理
- (前板)アクリル塗装、(側板(右))アクリル塗装、(側板(左))アクリル塗装、(天井板)アクリル塗装、(底板)アクリル塗装
- 色調
- (前板)マンセル5.6YB7/1.1、(側板(右))マンセル5.6YB7/1.1、(側板(左))マンセル5.6YB7/1.1、(天井板)マンセル5.6YB7/1.1、(底板)マンセル5.6YB7/1.1
- 内容量
- 1個
住設機器 の新着商品
カテゴリ














![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)




![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)

