2,936件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA661BD-1 材質外側/スチール、引き出し/樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240 仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
1パック(36枚)
1,320 税込1,452
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

準備・配布・片付けに便利!。試薬びんやビーカーなどを安定して配布できる、高さのあるスリムタイプのバスケット。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)344×133×138
1個
290 税込319
6日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,970 税込5,467
3日以内出荷

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-BD1) SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(B) AC24 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:。確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824 アズワン品番65-7789-93
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1箱(100g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷


センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm)66×15×30 電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃)0~50 コード長さ(m)約1 分解能(℃)0.1 測定周期10秒毎 測定精度(℃)±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

伸びへこみに強い新フィルム採用。温かくリッチなトーンでマイクのりも抜群。 LEVEL360 の超高速チューニング。
プライ数1
1枚
8,098 税込8,908
9日以内出荷


伸びへこみに強い新フィルム採用。温かくリッチなトーンでマイクのりも抜群。 LEVEL360 の超高速チューニング。
プライ数1
1枚
7,398 税込8,138
9日以内出荷


塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。 7ゲージ厚手タイプ。 指先の破れを抑制する補強加工●汚れの目立たないブラックカラー
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能滑り止め付 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ブラック 素材ポリエステル・他
1組(10双)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染め 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MX Blackシリーズは、MX Whiteシリーズと同じトーン・ダンピングシステムを使用していますが、より明るいサウンドが特徴です。 同じく、フェルトのダンピング材の量を調節することで、屋内、屋外どちらにも適したサウンドが作れます。
プライ数1
1枚
9,998 税込10,998
9日以内出荷

10mil、1プライフィルムを使用したMS1ヘッドは、上品なホワイトカラーで伝統的なサウンドが特徴です。 MXシリーズ同様のトーン・ダンピングシステムを採用しており、屋内外で暖かい音楽的なサウンドを生み出します。
プライ数1
1枚
7,198 税込7,918
9日以内出荷

MX Blackシリーズは、MX Whiteシリーズと同じトーン・ダンピングシステムを使用していますが、より明るいサウンドが特徴です。 同じく、フェルトのダンピング材の量を調節することで、屋内、屋外どちらにも適したサウンドが作れます。
プライ数1
1枚
9,998 税込10,998
9日以内出荷

10mil、1プライのMX1は、独自のトーン・ダンピングシステムにより、音の輪郭をクリアに、ローエンドを強調しています。 ヘッド周囲の内側に小さなポケットがあり、フェルトのダンピング材の量を調節することで、屋内、屋外どちらにも適したサウンドが作れます。
プライ数1
1枚
9,998 税込10,998
9日以内出荷

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10mil、1プライのMX1は、独自のトーン・ダンピングシステムにより、音の輪郭をクリアに、ローエンドを強調しています。 ヘッド周囲の内側に小さなポケットがあり、フェルトのダンピング材の量を調節することで、屋内、屋外どちらにも適したサウンドが作れます。
プライ数1
1枚
9,398 税込10,338
欠品中

10mil、1プライフィルムを使用したMS1ヘッドは、上品なホワイトカラーで伝統的なサウンドが特徴です。 MXシリーズ同様のトーン・ダンピングシステムを採用しており、屋内外で暖かい音楽的なサウンドを生み出します。
プライ数1
1枚
7,398 税込8,138
9日以内出荷


1セット(1000個)
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷


小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。 セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース 質量(kg)6 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200 定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140 定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5 定格使用率(%)(100V)35/(200V)25 出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140 適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12 溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273 定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに 全長(mm)62 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下 先端硬度HRC41~45
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)