22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミシン目が入っており、簡単に切り離せます。 各色1番から100番までが1組となっています。
セット内容青・赤・黄・緑・白5色(各色1番から100番まで1組)の合計5組 材質色上質中厚
1箱(500枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

大洋製器工業ダブルサルカン
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
安全率5倍
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 寸法M(mm)47 寸法O(mm)47 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565BF-105 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷




自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。 連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。 小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応オイル 材質天然繊維 ベージュ 吸着量31L/本 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)100×3500
1箱(6本)
109,800 税込120,780
10日以内出荷

大菱計器製作所精密丸形定盤溝入ラップ
RoHS
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。
仕上溝入、ラップ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
23,700 税込26,070
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,100 税込27,610
翌日出荷

素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断 適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般 外径(Φmm)105 粒度46 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)1 砥粒セラミック砥粒 種別BF 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1パック(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

[EA705BF-11用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター 適合本体EA705BF-11
1パック(10個)
3,390 税込3,729
翌日出荷


DNライティングLEDダウンライト
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 ビーム角度(°)85 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V 入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅(mm)570 材質/仕上●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D1) 質量(kg)5.8 高さ(mm)695 材質(本体)ビーチ、ポリウレタン塗装仕上 奥行(mm)465 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
97,980 税込107,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


関連キーワード