745件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途が広がる黒色登場! お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
1箱(25枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CLA2BF40-50-D ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2BF40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック クッション(-) 両側 材質(チューブ)(F) 鉄チューブ ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2BF40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF40) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CLA2BF40TN-350-E CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)350 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(F) 鉄チューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF40TN) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2BF40TF-250Z CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TF) G
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

CNA2BF40TN-25-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF40TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷

CA2BF40TN-175Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)175 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。 セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本 寸法D2(mm)20
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22 税込24
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312 質量(kg)約4 ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ可能厚さ35mmまで 付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BF-40 バフラーフィルター旧モデル用 HVS-40用 赤松電機製作所 動画あり
1セット(10枚)
3,990 税込4,389
10日以内出荷

1本
499 税込549
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途水・油・空気用。(蒸気は不可) 材質(本体)黄銅(C3771B) 最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など 寸法(mm)180×1260 仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品 性能防汚、重歩行 厚さ(mm)3 接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20) 適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
1箱(13枚)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


形状丸フランジ形 種別丸形フランジ 材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製 シール両側シール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プレート用シールティッシュカルチャー。細胞培養やバクテリア培養に最適。通気性は良好ですが、雑菌・エアロゾルはしっかり防止。通気性タイプ。未滅菌
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(WxD):153.0x82.3mm●シール厚:50μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
1個(100枚)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップタオル鉗子 BFシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●8.5cm アズワン品番65-9046-85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,998 税込7,698
33日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、空気、ガス ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


スライドブッシュ KBF形(ヨーロッパ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
1,144 税込1,258
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ホテルや宿泊施設でお洗濯する際に便利です
仕様●サイズ:400×500mm●素材:不織布 アズワン品番67-4814-43
1ケース(1200枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

日東精工水用流量計
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
材質FCD450/SCS13/C5191P/ノンアスベストパッキン 流体 出力なし 温度(℃)MAX110 精度±1.0% 適合流体液体
1台
108,000 税込118,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SUS403 ボルト穴数4 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)