142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。
仕様生地は夏用生地です。 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿) 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 袖丈長袖
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312 質量(kg)約4 ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ可能厚さ35mmまで 付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本伝統の絣柄を模したボディタオルです。かための肌触りのマッサージ効果が、お肌の汚れを落とし、皮膚の新陳代謝を促進します。少量の石鹸でもよく泡立ち、すすぎも簡単です。
材質ナイロン100% 区分新品 質量(g)約34 種類ボディタオル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×100×0.3
1枚
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性防雨、アース付 使用場所屋外 トラスコ品番851-3816 電線長さ(m)50
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

MBF50 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBF50) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック付シリンダ (MNBF~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

MDBF50-115Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-115Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)115 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF501G-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF501。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 仕様7mm UP/7mm BACK 適合GSX1400/Z 01-07 材質アルミ シャンパンゴールド タイプEZ-FIT 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番EBF501 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷


MBBF5 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MDBF50-1800Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-1800Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1800 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
55,980 税込61,578
31日以内出荷

MDBF50-125NZ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-125NZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-10Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MDBF50-151NZ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-151NZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)151 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBF50 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF5 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF50) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

MDBF50-1550Z-W 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-1550Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1550 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 金具(W) 2山ナックルジョイント 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷



MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-157Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)157 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(F) 鉄チューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-190Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)190 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MDBF50-1750Z-W 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-1750Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1750 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 金具(W) 2山ナックルジョイント 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
58,980 税込64,878
31日以内出荷

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-140Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)140 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-180Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-1600Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1600 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)