「bfp-04aga3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3

    Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
    付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
  • 特注ホース BFP-04AGA3-W用 Panaracer(パナレーサー)

    特注ホース BFP-04AGA3-W用

    Panaracer(パナレーサー)
    14,980税込16,478
    1本(100m)
    8日以内出荷
  • 楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
    高さ(mm)590質量(g)566ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース) Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)

    Panaracer(パナレーサー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
    付属品英式バルブクリップ仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ材質樹脂ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
  • 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ

    自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

    モノタロウ(99件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
    用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
  • ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
    アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
  • ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付
    付属品米式バルブアダプター仕様ゲージ付き エアリリースボタン付きシルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
  • 自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    739税込813
    1台
    当日出荷
    安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
    付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
  • ゲージ付アルミフロアポンプ GIYO

    ゲージ付アルミフロアポンプ

    GIYO(25件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
    用途自転車のタイヤ空気入れ材質アルミ合金/樹脂シルバー高さ(mm)620質量(g)1000表面処理アルマイトホース長さ(mm)800最大圧力(kPa)約1100適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラック Panaracer(パナレーサー)

    ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラック

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    ワンタッチフロアポンプゲージ付
    仕様ワンタッチフロアポンプ、英・仏ワンタッチ口金、米式アダプター・ゲージ付ブラックアズワン品番64-9555-34充填圧力(Mpa)上限1.1
  • フットポンプS Panaracer(パナレーサー)

    フットポンプS

    Panaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
    質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245ホース長さ(mm)400最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • 自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ

    モノタロウ(174件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
    用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
  • ゲージ付フロアポンプ GIYO

    ゲージ付フロアポンプ

    GIYO(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
    全長(mm)620シルバーホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース Panaracer(パナレーサー)

    スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 腕カバー付手袋 ジョイハンド TOWA(東和コーポレーション)

    腕カバー付手袋 ジョイハンド

    TOWA(東和コーポレーション)(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    手袋に腕カバーを特殊溶着加工で一体化していますので、水などを伴う作業に適しています。肩部分はゴムバンド付のため、作業中のズレ落ちを防ぎます。ビニール製の手袋で油に強く、耐摩耗性にも優れています。
    用途漁業、水産業。機械製造。多量の水を扱う仕事。
  • ゲージ付フロアポンプ GIYO

    ゲージ付フロアポンプ

    GIYO(34件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
    材質全長(mm)660ホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI
  • ダイヤポンプ(アキュームレーター付) フルプラ

    ダイヤポンプ(アキュームレーター付)

    フルプラ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
    用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。仕様アダプター5種類高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
  • ヘルメット取付け式 防じんゴーグル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取付け式 防じんゴーグル

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    視野が広いワイドタイプ。
    仕様くもり止め加工レンズ、メガネ併用可、スプリングバンド取付式材質(スプリングカバー、取付部)ナイロン質量(g)約102レンズ色クリアレンズ両面防曇材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロース0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ミニフロアポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
    全長(mm)340シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
  • 664 サドル CIONLLI

    664 サドル

    CIONLLI(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備。 サイドプロテクターはグリップ一体形状で、駐輪時などにサドルを持って楽に自転車を操作可能。 長時間の乗車でも疲れにくい厚手のクッションを採用し、ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現。 上級車種にも似合うように、座面の両端にはシボ加工で質感をアップ。
    材質樹脂、スチール寸法(mm)(前後×幅×厚さ)250×210×85質量(g)750