1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。
幅(mm)13
板厚t(mm)1
材質SUS430
穴数5
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。
有効長(mm)30
全長(mm)65
適合機種電気ドリル
機能回転
シャンク径(mm)六角軸6.35
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
大切な用紙を汚れ、キズから守ります。
厚み100μ、20枚入り
燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
タイプレギュラー
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)107
有効長(ふところ深さ)(mm)25
こんなお得な商品も!
小型ボールバルブ ホースニップル一体型
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(シート)PTFE
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR70-1
材質(ボディ)C3771B
材質(ソケット)C3604B
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)13
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色ピンク(半透明)
使用流体燃料油・潤滑油・廃油など
特性耐油
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し
耐電圧1500V 1分間耐える
最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180
引張強度(kg)接続部/ 3
絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中
耐寒性-60放置でひび割れせず。
リード線長さ(m)1
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
ロープ径(Φmm)12
材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ
色(カバー)メタリックシルバー
色(シャーシ)メタリックシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
中型、H型カッター替刃。薄刃。
刃幅(mm)12.3
刃厚(mm)0.25
刃長(mm)85
材質(刃)SKS-81
適合本体H-1P,H-2P
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×12.3×0.25
色(刃)銀
材質(ビス取付部)鉄
許容荷重(N[kgf])300(30)
材質(取手)A5056S
入数2セット/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
全長(mm)76
表面処理黒染(プロガード加工)
先端形状ボールポイント
本数1
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに
材質【本体】鋼板/焼付塗装
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
アゴの深さ(mm)119
材質(本体)鋼鉄
種類Lクランプ・F型クランプ
寸法F(mm)29.4
寸法D(Φmm)38
寸法E(mm)15
最大締付力(kN)14.5
フレーム(mm)15×29.4
皿振り角度(°)20
皿径(Φmm)38
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプボタンヘッド
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
高さ(mm)1200
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ABS樹脂
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに
材質【本体】鋼板/焼付塗装
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×ホース
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
内径R(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質(本体)黄銅(Crメッキ付)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
1袋(12個)
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状角形
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気
材質(金属フード)/処理標準仕様
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。
形状小判フランジ形
種別二面取りフランジ
材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製
シール両側シール
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。
外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので
耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。
容量 相数(P)2
端子M5
ホース用クランプにも使用できます。
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
先端形状ボックス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
両頭機能片頭
折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
用途食品充填ライン。
飲料水。
化学薬品移送。
色半透明
使用圧力(MPa)0.5
仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合
使用温度範囲-30~150℃
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ