カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
  • メカニカル部品(26)
  • 作業工具(23)
  • 自動車純正部品(18)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(11)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 機構部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-50」の検索結果

関連キーワード
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA514BH-50用] 替砥石セット/#80 エスコ

    [EA514BH-50用] 替砥石セット/#80

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    粒度#80入数2個組
  • [EA514BH-50用] 替砥石セット/#500 エスコ

    [EA514BH-50用] 替砥石セット/#500

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    粒度#500入数2個組
  • [EA514BH-50用] 替砥石セット/#280 エスコ

    [EA514BH-50用] 替砥石セット/#280

    エスコ
    3,830税込4,213
    1個
    翌日出荷
    粒度#280入数2個組
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH50-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH50-~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)50取付金具基本形磁石内蔵有無
  • マルチフック TRUSCO

    マルチフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
    用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
  • 薄形シリンダ CDQ2BH50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2BH50

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH50) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH50)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2BH50) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2BH50)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH50-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH50-~DZ~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • アルミフラットバー 光

    アルミフラットバー

    (2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
  • 固定端子台 IDEC(和泉電気)

    固定端子台

    IDEC(和泉電気)
    489税込538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
    材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BH50-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ丸棒取手 BHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    759税込835
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能フッカーLH 日動工業

    万能フッカーLH

    日動工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
    用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに耐荷重(kg)連続:10連続:25(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)30
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH50 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH50

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH50TN SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH50TN

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH50) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH50)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH50) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH50)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ビーカーダイバーホルダー アズワン

    ビーカーダイバーホルダー

    アズワン
    11,100税込12,210
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 防霜フード TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防霜フード

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    5日以内出荷
    センサーの天面に装着することで放射冷却による霜の付着を軽減します。赤外線センサーPXBシリーズ用です。(BUS-XFにも対応します)。防霜フード取付け後もバードストッパーは取付けできます。(BH-50Xにバードストッパーは付属しておりません。)
    付属品取付ネジ:ナベタッピングネジ(Φ2×6)4本適合機種PXBシリーズ、BUS-XFシリーズ材質樹脂ワインレッド質量(g)約42(1個)使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所センサーの天面
  • バス用ホールカッター 大見工業

    バス用ホールカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    これ1本でホーロー、ステンレス、ポリ浴槽の穴あけができます。ワンタッチ装着の電着ダイヤカッターはホーロー面に亀裂を発生させず、キレイな穴あけができます。ホーロー下面だけ超硬ホールカッターで穴あけしますので、刃寿命も延び、経済的です。
    適合機種電気ドリル被削材ホーロー浴槽、ステンレス浴槽等
  • CR2450 コイン電池ホルダー タカチ電機工業

    CR2450 コイン電池ホルダー

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    端子構造基板取付ピン×3
  • 転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ アズワン

    転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ

    アズワン
    6,590税込7,249
    1箱(6個)
    当日出荷
    万が一のために!。試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
    材質PP
  • カラー丁番 WAKI(和気産業)

    カラー丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
    材質
  • スクレーパー BIGMAN(ビッグマン)

    スクレーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    質量(g)150板厚(mm)2
  • バーフック(有孔ボード用フック) 馬印

    バーフック(有孔ボード用フック)

    馬印(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    有孔ボード用バーフックです。
    材質スチール耐荷重(kg)3
  • ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無 未来工業

    ハリーブ(梁・壁貫通スリーブ)VU管無

    未来工業
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
    寸法l1(mm)170適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
  • スクレーパー BIGMAN(ビッグマン)

    スクレーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板厚(mm)2
  • 手持ちビーカー BeHAUS

    手持ちビーカー

    BeHAUS
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    注ぎやすい持ち手付
    種類手付ビーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH50 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH50

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 万能フッカーSH 日動工業

    万能フッカーSH

    日動工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
    用途各工事現場で 資材整理や倉庫の整理など 乗り物の積荷に 小物の整理やガーデニングに最小結束径(Φmm)30
  • 日野用ガセット 信和自動車工業

    日野用ガセット

    信和自動車工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    根太用のガセットになります
    用途トラック床下及びシャーシと縦根太を締結する為の金具材質黒(カチオン付)
  • 引戸ステッカー APLUS(クマモト)

    引戸ステッカー

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    種別高輝度蓄光式テープ(ステッカータイプ)材質PET/ウレタン/アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)45×80
  • 150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類ゲートバルブ
  • バンドヒーター【1ピース型】 坂口電熱

    バンドヒーター【1ピース型】

    坂口電熱
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)1
  • ニトリート(R)EBHテープ ニトムズ

    ニトリート(R)EBHテープ

    ニトムズ
    3,998税込4,398
    1箱(6巻)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    多目的に使用できる軽い圧迫力の薄手の伸縮性テープです。ハンディカットタイプなので作業性に優れ、あらゆる間接部位に使用できます。
    材質基材/綿(強撚布)、粘着剤/天然ゴム
  • CG Series(CG1BH50) SMC

    CG Series(CG1BH50)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50