用途分電盤用、主回路用
型式BH-K
協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート
接続表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)500
フレーム(AF)100
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)95
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)77.5
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)265
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
フレーム(AF)50
規格電気用品安全法:適合
接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
タイプ高調波サージ対応形
寸法(mm)25×95×60
フレーム(AF)50
用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K)
安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)
材質ABS
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様JIS協約
適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品
材質亜鉛鉄板(t=1)
タイプ10コ用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。
ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
材質PP
色B(マンセルN1.5近似)
仕様適合パネルカット25×54mm
適合板厚1.6t
1袋(5枚)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
セット内容10コ入
材質本体:ABS
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
定格電流(A)-
定格遮断容量(kA)-
極数・素子数-
フレーム(AF)-
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
協約形KC用の取金具です。(2個入)M4ねじ取付穴
仕様Kシリーズ、ミニ・イコール対応。2個1組
1セット(2個×10袋)
¥679
税込¥747
当日出荷
非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。
仕様油量(L/min):20.5
トラスコ品番465-1669
全長(mm)702
質量(kg)23.5
シャンクサイズ(mm)1インチ六角×108
打撃数(bpm)1000
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
材質本体:鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)0.8
材質ABS樹脂
色(本体)黒
UL規格UL-94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
12日以内出荷
種類AC24V用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)6
出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA
使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境温度(℃)0~40
取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。
入力電流(mA)300
使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと)
最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台
入力電源(V)AC24、DC0~10
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZBH-LIR-K。販売備考:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、ブレーキキット、グリメカ製マスターシリンダーの組み合わせ専用設計です。素材: ステンレスメッシュ/アルミ。色: スモーク/ブラック。備考: (フルード[有/無]:無)/ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
適合フルード:無
色フィッティング:ブラック、ホース:スモーク
備考ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
素材フィッティング:アルミ、ホース:ステンレスメッシュ
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZBH-UIR-K。販売備考:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、ブレーキキット、グリメカ製マスターシリンダーの組み合わせ専用設計です。素材: ステンレスメッシュ/アルミ。色: スモーク/ブラック。備考: (フルード[有/無]:無)/ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
適合フルード:無
色フィッティング:ブラック、ホース:スモーク
備考ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
素材フィッティング:アルミ、ホース:ステンレスメッシュ
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZBH-LOPN-K。販売備考:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、ブレーキキット、グリメカ製マスターシリンダーの組み合わせ専用設計です。素材: ステンレスメッシュ/アルミ。色: スモーク/ブラック。備考: (フルード[有/無]:無)/ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
適合フルード:無
色フィッティング:ブラック、ホース:スモーク
備考ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
素材フィッティング:アルミ、ホース:ステンレスメッシュ
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZBH-UOPN-K。販売備考:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、ブレーキキット、グリメカ製マスターシリンダーの組み合わせ専用設計です。素材: ステンレスメッシュ/アルミ。色: スモーク/ブラック。備考: (フルード[有/無]:無)/ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
適合フルード:無
色フィッティング:ブラック、ホース:スモーク
備考ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
素材フィッティング:アルミ、ホース:ステンレスメッシュ
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZBH-UOPS-K。販売備考:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、ブレーキキット、グリメカ製マスターシリンダーの組み合わせ専用設計です。素材: ステンレスメッシュ/アルミ。色: スモーク/ブラック。備考: (フルード[有/無]:無)/ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
適合フルード:無
色フィッティング:ブラック、ホース:スモーク
備考ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
素材フィッティング:アルミ、ホース:ステンレスメッシュ
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZBH-LOPS-K。販売備考:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、ブレーキキット、グリメカ製マスターシリンダーの組み合わせ専用設計です。素材: ステンレスメッシュ/アルミ。色: スモーク/ブラック。備考: (フルード[有/無]:無)/ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
適合フルード:無
色フィッティング:ブラック、ホース:スモーク
備考ゼロデザインワークススプリンガーフォーク専用 グリメカマスターシリンダー+ブレンボ2Pキャリパーの組み合わせに適合します。
素材フィッティング:アルミ、ホース:ステンレスメッシュ
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード