1,042件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希釈しないで使用できる原液タイプのハンドソープです。 硬水で使用しても溶けやすく、水質に左右されないきめ細かい泡立ちです。 石鹸カスが出にくく、洗面台を汚しません。
商品タイプ業務用BIB 液色ブルーグリーン 希釈倍率原液使用 香りシトラス
1個(18L)
2,998 税込3,298
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌 ・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭 ・野菜・果物類の殺菌 効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時) 使用方法【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。 段数積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×306×305 液性アルカリ性 使用の目安【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm) 性状淡緑黄色液体で塩素のにおいがある
1箱(20kg)
2,998 税込3,238
6日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷

BOXを持ち上げずに給油可能です。
用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。 材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR 幅(mm)92 全長(mm)668 高さ(mm)668 奥行(mm)56 揚程(m)1.5 ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)15.5 使用液アドブルー 適合容器BIB(バッグインボックス)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原液のまま使用できる、使いやすいハンドソープです。 レモンの香りとグリーンの液色です。
液色グリーン 希釈倍率原液~3倍 香りレモン 有効成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
1箱(18L)
3,698 税込4,068
当日出荷


1箱(20kg)
7,898 税込8,688
6日以内出荷

効果その他 種別10Lタイプ用小分けコック 幅(mm)160 高さ(mm)35 奥行(mm)121 アズワン品番7-5939-01
1個
309 税込340
当日出荷

カーペット洗浄の強い味方 10Kgタイプ。
仕様●ケースサイズ:245×248×240●成分:界面活性剤(天然アルコール系)、水 アズワン品番65-9400-72
1箱
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ミッケル化学水石鹸ノーブル BIB
5~10倍に希釈して使用できる、ヤシ油からつくられた経済性に優れたハンドソープです。 使用感やコストなど様々な要件に合わせて5~10倍に希釈倍率を調整できます。 グリーンの液色とフローラルブーケの香りでトイレを爽やかにします。
液色グリーン 希釈倍率5~10倍 香りフローラルブーケ
1箱(18L)
7,998 税込8,798
当日出荷

超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質アルミ(アルマイト処理済) 寸法(mm)356(305)×312(305)×102(75)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しく、光沢と耐久性のバランスが良いウレタン配合ワックス有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:カルシウム架橋型アクリル-ウレタン樹脂、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非有機リン系)、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水 アズワン品番65-9400-12
1箱
17,980 税込19,778
5日以内出荷

高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。 透明感&くっきり感を両立した光沢。 耐黄変性に優れます。
pH7.6 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.03 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)3.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(19L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

グリーンフローラルの香りのピンクの石けん液。 香料配合タイプ。 殺菌・消毒ができる、石けんカスが発生しにくいピンク色の石けん液です。 希釈使用。
タイプ液体 シリーズシャボネット 希釈倍率7~10倍 液性弱アルカリ性 有効成分イソプロピルメチルフェノール RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(10kg)
9,698 税込10,668
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷

フロア、トイレ、浴槽などに幅広く使える洗浄・除菌剤です。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●希釈倍率:50~100倍●吐出・噴射形状:液状or泡状(容器吐出形状による)●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋):PE、EVOH/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボール アズワン品番67-2484-09
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

シックスクール症候群嫌疑物質や有機リン系化合物、環境ホルモンなどを含まない高性能ワックスです。 落ち着いた光沢と優れた耐久性で、学校や保育施設、老健施設、公共施設など、安全性や環境性能が重視される施設の化学床に最適です。 優れた耐久性 ブラックヒールマークやスカッフがつきにくい、非常に優れた強度の皮膜を形成します。 スカッフ等が付着した場合も、モップで軽く拭くだけで簡単に除去できます。 落ち着いた光沢 オールアクリルタイプで、落ち着いた透明な皮膜が得られます。 塗布後に変色しにくく、長期間美観を維持できます。 プロテクトゼロは、その耐久性と安全性・環境性能により、学校や病院、老健施設や保育所、環境ISO取得のビルや工場などに最適です。 モップが軽く、臭気が少ないため、作業性にも優れています。 ゼロシリーズは、5つのゼロを達成 1.有機リン系化合物(TBEP)非含有 2.シックスクール(シックハウス)症候群原因物質非含有 3.環境ホルモン嫌疑物質非含有 4.PRTR法の報告義務 非該当 5.重金属 非含有
用途床用ワックス 仕様環境性能:シックハウス症候群原因物質 不使用、有機リン系化合物 非含有、亜鉛フリー 標準使用量約1800平方メートル/箱
1箱(18kg)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ペンギンワックストイレクリーナーEX(BIB)18L
高い溶解力をもつスルファミン酸が、トイレボウルの汚れや尿石を除去! 低刺激だから塩酸のようなツンとした刺激臭が無く、温水洗浄便座を傷めるガスも出ません。 ハーブ系の香り。
用途トイレのトイレボウル(便器)、トイレのタイル床(陶磁器製) 仕様シックハウス・シックスクール配慮、環境ホルモン対応、労案法リスクアセスメント指定化学物質不使用、PRTR非該当、無リン タイプ業務用 希釈倍率(標準)原液、タイル床:5倍
1箱(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

フローラルブーケのほのかな香りで清潔感を高めます。 中性タイプで安心・安全!排水負荷を低減。 除菌剤配合・垂れにくい粘度設計の高い機能性。
用途トイレルーム全体の様々な場所に使用可能。 仕様シックハウス・シックスクール配慮、環境ホルモン対応、PRTR非該当 タイプ業務用 希釈倍率(標準)原液、洗面台・床:10~20倍
1箱(18L)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

原液でも、3倍に希釈しても使用できる、使い勝手と経済性のバランス型薬用ハンドソープです。 殺菌力に優れた殺菌剤イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を使用しています。
液色蛍光イエロー 希釈倍率原液~3倍 香りレモン 有効成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

5~10倍に希釈して使用できる、経済性に優れた薬用ハンドソープです。 フローラルブーケの香りと、ピンクの液色です。
液色ピンク 希釈倍率5~10倍 香りフローラルブーケ 有効成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
1箱(18L)
8,998 税込9,898
当日出荷

SARAYA(サラヤ)シャボーX3 10kg八角BIB
エコ商品
塩化ベンザルコニウム配合の洗浄剤。 逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)配合。 洗うと同時に殺菌できる洗浄剤です。
希釈倍率5~200倍 液性弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(10kg)
7,698 税込8,468
欠品中

高光沢・耐久力・作業性の高いバランス性能+初期光沢に優れているワックス有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:カルシウム架橋型アクリルポリマー、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非有機リン系)、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水 アズワン品番65-9400-13
1箱
11,980 税込13,178
6日以内出荷

5~10倍に希釈して使用できる、ヤシ油からつくられた経済性に優れたハンドソープです。 使用感やコストなど様々な要件に合わせて5~10倍に希釈倍率を調整できます。 ピンクの液色とフローラルブーケの香りでトイレを明るくします。
液色ピンク 希釈倍率5~10倍 香りフローラルブーケ
1箱(18L)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ボディやガラスに付着した虫汚れや鳥糞をラクラク除去できる虫汚れ除去剤です。強力な泡立ちと洗浄成分で対象物を効果的に洗浄します。ボディコーティング施工車にも使用可能です。※窓ガラスコーティングには対応していません。使いやすい10リットルのコック付きバッグインボックスです。※スプレーボトルは付属しておりませんので、市販のボトルをご用意ください。
用途硬質面に付着した虫の死骸、鳥のフンの除去 成分エタノールアミン、陰イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコールエーテル、防腐剤 容量(L)10 液色白色 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料(1.23MB)
1箱(10L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

サラッとすすげて仕上がりクリア。環境対応減容容器使用。RSPO対応商品。
用途調理機器から床、テーブル等の洗浄・除菌に。 成分ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルポリグルコシド、溶剤、植物抽出物 トラスコ品番609-6480 容量(kg)10 希釈倍率原液~300 液性中性 商品タイプ業務用
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ 寸法(mm)316(310)×316(310)×125(105) キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の性能バランスが幅広く支持されているメーカーベストセラー製品。 オフィス、店舗等あらゆる現場・床材に対応。
容量(L)18 塗布面積(m2/缶)1800 商品タイプ本体
1個(18L)
18,980 税込20,878
当日出荷

SARAYA(サラヤ)5倍コンク洗剤10kg八角BIB
エコ商品
5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的 豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れにも効果的です。
タイプ液体 希釈倍率2000倍 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(10kg)
8,798 税込9,678
当日出荷

ウエルシー製薬ウエルノール65 18L BIB
用途まな板の除菌。包丁の除菌。シンクやワークテーブルの除菌。食品の品質保持。防腐剤として練り込み(酒精の表示必要)。食品表面の除菌。食器、調理器具などの除菌 液性中性 商品タイプ業務用 エタノール濃度(v/v%)65 効果除菌
1箱(18L×1箱)
6,498 税込7,018
5日以内出荷

高濃度25%がもたらす、膜厚感と透明感溢れる高光沢質感! 耐久性に優れる2種類の高融点オレフィンワックスの新配合で耐摩耗性がさらに向上。 モップさばき・乾燥性がアップし、より快適な作業性をプラス!
pH8.2 成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.04 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)4.6 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

SARAYA(サラヤ)特撰ヤシノミ洗剤18kg八角BIB
エコ商品
強力な洗浄作用と乳化作用を発揮します。
タイプ液体 シリーズヤシノミ 希釈倍率400倍 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18kg)
8,798 税込9,678
当日出荷

SARAYA(サラヤ)フラワズ石鹸液ピンク18kg八角BIB
エコ商品
パブリックスペースに最適なチェリーピンク色の石けん液。 香料無添加。 殺菌・消毒ができる、やわらかな感触のピンク色の手洗い石けん液です。 希釈使用。
タイプ液体 希釈倍率3倍 有効成分イソプロピルメチルフェノール RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18kg)
8,598 税込9,458
当日出荷

SARAYA(サラヤ)サラヤ発泡洗浄剤10kg八角BIB
エコ商品
高い発泡力があります。 高圧式洗浄機や発泡装置で使用。
希釈倍率10~100倍(発泡洗浄機使用) 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(10kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

尿素SCRに使用する尿素水です。排気ガスに尿路SCRからの尿素水(アンモニア)を加えることで、排気ガス(窒素酸化物)を浄化します。
用途尿素SCRに使用する補充用の尿素水です。 内容量(L)20
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

種別BIB用ねじ込みコック小(10L業務用) シリーズマジックリン アズワン品番7-2078-05
1個
269 税込296
当日出荷

食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適。成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。食品にもOK。食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。厳しい規制のない非危険タイプ。法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
用途食品の品質保持。食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。包丁の除菌。シンクやワークテーブルの洗浄・除菌・ウイルス除去 成分エタノール57.22%、/DL-リンゴ酸ナトリウム0.29%/グリセリン脂肪酸エステル0.21%/グリセリン0.20%/DL-リンゴ酸0.04% エタノール含有率(%)57.22 商品タイプ業務用 効果除菌・静菌・消臭
1箱(20L)
8,998 税込9,718
6日以内出荷

消臭効果。様々なニオイに消臭効果を示します。空間の消臭はもちろん、座布団、制服、下駄箱、カーテン、じゅうたんなどにもお使いいただけます。除菌効果。菌の繁殖による悪臭発生を抑制します。洗浄効果
用途シンクやワークテーブルの洗浄・除菌。衣類・布製品・空間の除菌消臭 成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、溶剤(エタノール)、除菌剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使いいただけまず。野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
仕様●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167 アズワン品番67-2305-21
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

消臭効果。様々なニオイに消臭効果を示します。空間の消臭はもちろん、座布団、制服、下駄箱、カーテン、じゅうたんなどにもお使いいただけます。除菌効果。菌の繁殖による悪臭発生を抑制します。洗浄効果
用途シンクやワークテーブルの洗浄・除菌。衣類・布製品・空間の除菌消臭 成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、溶剤(エタノール)、除菌剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
9,998 税込10,998
6日以内出荷