カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj30」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント ボールタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルジョイント ボールタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。
    トラスコ品番120-8543材質構造用鋼全長(mm)44差込角(mm)凹凸9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内爪(ベアリングプーラセット部品) スーパーツール

    内爪(ベアリングプーラセット部品)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼
  • 充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ

    充電振動ドライバービット BJタイプ

    ユニカ(10件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
  • ジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
    首振角度(°)約30
  • エビ ボールジョイント 3/8 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ボールジョイント 3/8

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボール形状の継手が1箇所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
    差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)44トラスコ品番372-0292質量(g)50
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • カラーラボジャッキ TRUSCO

    カラーラボジャッキ

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。オートクレーブ可能です。
    材質電解処理アルミ昇降方式ノブ回転
  • VBU・VBJ ウレタンベアリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    VBU・VBJ ウレタンベアリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
  • 小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型高機能長距離光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
    用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    299税込329
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スリッパーボード TRUSCO

    スリッパーボード

    TRUSCO
    98,980税込108,878
    1箱(30枚)
    当日出荷
    商品を軽くスムーズに動かせるパネルです。表面、裏面は同一形状でどちらの向きでも使用できます。外周に連結機構を設けており、上から差し込むだけで敷き詰めることができます。連結部と本体外周の上面は面一にし、摺動時の引っ掛かりを低減しています。移動時の静音性に優れています。
    用途床に敷いて重量物の移動に。棚に敷いて荷物を滑らせて移動に。トラックの荷台に敷いて荷物の移動に。ローラーコンベヤの代わりとして。トラスコ品番697-5462材質ポリアセタール長さ(mm)300幅(mm)450厚さ(mm)4
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付

    ヨドノ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 30mm ラッチ(ステンレス製) エスコ

    30mm ラッチ(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BJ-30材質ステンレス
  • M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-30寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 単方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    39,980税込43,978
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • トリボールジョイント NTN(エヌティーエヌ)

    トリボールジョイント

    NTN(エヌティーエヌ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ホルダージョイント (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ホルダージョイント (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    コンベアガイドを取り付けるためのベース
    用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]/ガラス繊維入質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    839税込923
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • シャトルシェフ THERMOS(サーモス)

    シャトルシェフ

    THERMOS(サーモス)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質【表面加工】内面:セラミック塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.9mm(はり底を含む))エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 011
  • ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    52,980税込58,278
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • バイト式カッタ MCC(松阪鉄工所)

    バイト式カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
    適合替刃PEBIE
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • マイコン沸騰ジャーポット  ホワイト Panasonic(パナソニック)

    マイコン沸騰ジャーポット ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1式
    7日以内出荷
  • BJ300 標準サポーター イマオコーポレーション

    BJ300 標準サポーター

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 中継コネクター(BNC-BNC) コロナ電業

    中継コネクター(BNC-BNC)

    コロナ電業
    22,980税込25,278
    1セット(30個)
    6日以内出荷
    仕様BNCジャック←→BNCジャック
  • ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25) イーグルクランプ

    ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25)

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
    用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9644材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)0.9基本使用荷重(t)0.3使用荷重(kg)60~300有効寸法(mm)1~25
  • 単方向 TVSダイオード 600W 2-Pin DiodesZetex

    単方向 TVSダイオード 600W 2-Pin

    DiodesZetex
    859税込945
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • 双方向 TVSダイオード 600W 2-Pin DiodesZetex

    双方向 TVSダイオード 600W 2-Pin

    DiodesZetex
    899税込989
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 漏電ブレーカ J型 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1個
    9日以内出荷
    適合3P、中性極2本ネジ品用
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K BB386EVO gray 46x30 170 FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K BB386EVO gray 46x30 170

    FSA
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
    仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT材質カーボンニュートラルタイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズSL-K互換性BB386分野ロードホール数4ウエイト670
  • モバイルバッテリー PGA

    モバイルバッテリー

    PGA
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    軽量コンパクトでポーチにも収まるスティック型モバイルバッテリー 3,000mAhです。スマートフォンを約1回充電する事が可能です。(※機種により異なります。)USB type-A/Type-Cポートでの出力対応・2台同時充電も可能です。また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き。充電済みですぐ使える。(※満充電ではありません。)PSE適合商品。[USB Type-C入力:DC5V/2.1A][USB Type-C出力:DC5V/2.4A][USB Type-A出力:DC5V/2.4A][合計最大出力:5V/2.4A]
    仕様合計最大出力:5V/2.4Aブラック質量(g)65出力USB Type-A:DC5V/2.4A、USB Type-C:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×102×23入力USB Type-C:DC5V/2.1A
  • モバイルバッテリー PGA

    モバイルバッテリー

    PGA
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    軽量コンパクトでポーチにも収まるスティック型モバイルバッテリー 3,000mAhです。スマートフォンを約1回充電する事が可能です。(※機種により異なります。)USB type-A/Type-Cポートでの出力対応・2台同時充電も可能です。また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き。充電済みですぐ使える。(※満充電ではありません。)PSE適合商品。[USB Type-C入力:DC5V/2.1A][USB Type-C出力:DC5V/2.4A][USB Type-A出力:DC5V/2.4A][合計最大出力:5V/2.4A]
    仕様合計最大出力:5V/2.4A質量(g)65出力USB Type-A:DC5V/2.4A、USB Type-C:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×102×23入力USB Type-C:DC5V/2.1A
  • PAN ASSY,OIL ホンダ

    PAN ASSY,OIL

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ギアユニット(26-30-34T)bjグループ用(6アーム) SHIMANO(シマノ)

    ギアユニット(26-30-34T)bjグループ用(6アーム)

    SHIMANO(シマノ)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 耐摩耗サニタリーマグネット棒 カネテック

    耐摩耗サニタリーマグネット棒

    カネテック
    189,800税込208,780
    1台
    41日以内出荷
    直径(Φmm)24.8材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
  • ソケットレンチセット 760M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 760M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5763セット内容ソケット(6角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2適合トレーTCB019