カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 機構部品(34)
  • 作業工具(32)
  • 自動車純正部品(22)
  • バイク純正部品(20)
  • バイク部品(9)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj30」の検索結果

関連キーワード
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR Series(CRQ2BJ30) SMCCR Series(CRQ2BJ30)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
CD Series(CDRQ2BJ30) SMCCD Series(CDRQ2BJ30)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BJ30 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BJ30SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180ベーン形式シングルベーン
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BJ30 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BJ30SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(180) 180寸法(mm)30鉛直軸形式(J) 両軸(丸軸、四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BJ30TN SMC薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BJ30TNSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
ユニバーサルジョイント ボールタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルジョイント ボールタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。
トラスコ品番120-8543材質構造用鋼全長(mm)44差込角(mm)凹凸9.5RoHS指令(10物質対応)対応
内爪(ベアリングプーラセット部品) スーパーツール内爪(ベアリングプーラセット部品)スーパーツール(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊鋼
充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ充電振動ドライバービット BJタイプユニカ(10件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
情報ウォルボックス (屋内用) 未来工業情報ウォルボックス (屋内用)未来工業(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット トップ工業電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセットトップ工業
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
VBU・VBJ ウレタンベアリング NBK(鍋屋バイテック会社)VBU・VBJ ウレタンベアリングNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
ジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
首振角度(°)約30
カラーラボジャッキ TRUSCOカラーラボジャッキTRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。オートクレーブ可能です。
材質電解処理アルミ昇降方式ノブ回転
エビ ボールジョイント 3/8 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ボールジョイント 3/8LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボール形状の継手が1箇所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)44トラスコ品番372-0292質量(g)50
小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型高機能長距離光電センサAUTONICS(オートニクス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 双方向 TVSダイオードLITTELFUSE
329税込362
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付厚さ(mm)20迄
エンブレム フロントトップカバー 87105GBJ300 ホンダエンブレム フロントトップカバー 87105GBJ300ホンダ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番87105-GBJ-300
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
エアーホース (ソフトウレタン製) エスコエアーホース (ソフトウレタン製)エスコ
15,000税込16,500
1巻
翌日出荷
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。
用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無無し
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付ヨドノ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
30mm ラッチ(ステンレス製) エスコ30mm ラッチ(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BJ-30
M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-30寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
トリボールジョイント NTN(エヌティーエヌ)トリボールジョイントNTN(エヌティーエヌ)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー 未来工業情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
サポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-10050 イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-10050イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32質量(g)229タイプフェノール樹脂製D9CM10RoHS指令(10物質対応)対応
30mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ30mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)30全長(mm)185
ホルダージョイント (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ホルダージョイント (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
109税込120
1個
5日以内出荷
コンベアガイドを取り付けるためのベース
用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]/ガラス繊維入質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
サポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-16100 イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-16100イマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B50質量(g)1260タイプフェノール樹脂製D35CM16RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-16063 イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-16063イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B50質量(g)810タイプフェノール樹脂製D15CM16RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12050 イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12050イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B40質量(g)420タイプフェノール樹脂製D12CM12RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。