カテゴリ
- 作業工具(13)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bjw30 tone」の検索結果

ダブルボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
漏電ブレーカ BJW型
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷モータ保護兼用 端子カバー付き主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
リンクボール BL型(右ねじタイプ)
THK(102件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 Z-EALダブルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷2箇所の関節を設け、最大50°の首振り角度を実現したユニバーサルジョイントです。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています(PAT.)。スムーズに動く2箇所の関節により、片側50°の首振りが可能です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)87.2質量(g)170差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ首振角度(°)50
トルクレンチ プレセット型
(536件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
ボールジョイント磁石
マグナ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷ボール状の関節部分が180°以上可動します。用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
ユニバーサルジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
プレセット型トルクレンチ
KTC(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から15日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ プレセット型 セット
(488件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
トルクレンチ ヘッド交換式
(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
ホイールナット専用トルクレンチ
KTC(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車設定トルク(Nm)103差込角(sq.)12.7トラスコ品番807-0914全長(mm)423質量(kg)1.1ヘッド形状ラチェットヘッド