書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m
質量(g)1850
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2
引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6
引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
用途木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。
材質鉄
本体幅(mm)80
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:25.1、ヨコ:17.7
引張強度(N)タテ:396、ヨコ:763
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
展示物や触ると危険な物への注意をソフトに表現した禁止標識透明サインステッカー。
WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識透明サインステッカー。
禁煙・喫煙禁止・タバコ禁止の場所や喫煙をご遠慮いただきたい場所に使える禁煙標識透明サインステッカー。
ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
材質スチール
色ブラック
直径(Φmm)31.8
質量(g)90
表面粉体塗装
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
材質スチール
色ブラック
直径(Φmm)31.8
質量(g)400
表面粉体塗装
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:25.6、ヨコ:16.5
引張強度(N)タテ:399、ヨコ:489
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。
材質スチール
色ブラック
直径(Φmm)31.8
質量(g)400
表面粉体塗装
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:28.4、ヨコ:21.2
引張強度(N)タテ:393、ヨコ:686
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
ねじの呼びW3/8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-31
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
仕様取手幅:8mm
材質アルミ
高さ(mm)31
ねじ穴間隔(mm)120
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
滑りにくく疲れにくい、先芯入りタイプの高反発耐滑作業靴、ダイヤモンド型の新型意匠により、全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、新たに開発した高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、樹脂先芯: 樹脂製の軽い先芯を使用。JSAA認定A種合格の性能です。、靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサイン付き
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA/合成ゴム●標準重量:610g/足 ※両足での重さです●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑
適合車種Kawasaki、ER-6n (2003-2008)
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-82
ねじサイズRc3/8"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
左右方向にスッキリ配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能集中スイッチ付、サーキットブレーカー、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
色ホワイト
質量(g)69
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×112×27
アース端子×
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
アズワン品番65-0531-77
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ