カテゴリ
- バイク部品(6)
- 農業機械(5)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bl-2400」の検索結果

エースボール ストレート型 水栓型
アソー(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続外ネジ×ドレン口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンライン チタン JMCA S-K4SO5-HRTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO5-HRTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1018109029 認証型式:2BL-EX400G/8BL-EX400L(原動機型式:EX400GE)/8BK-EX250Y/2BK-EX250P(原動機型式:EX250PE)。ガスケット付属。※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-24。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y。エンジン型式:原動機の型式:EX400GE/EX250PE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1018109029付属品ガスケット仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y質量(kg)2.8、STD:4.1色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無
スリップオンライン カーボン EC/ECE
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H5SO6-HRC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] 400X [2BL-NC56] 20-24。ホンダ[HONDA] CB500X 20-24。ホンダ[HONDA] CB500F 20-24。ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC56] 20-25。ホンダ[HONDA] NX500 24-25
スクリーン レーシング スモーク 4025066175949
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066175949。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21。ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC56] 22-23。ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC65] 24-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅270mmx長さ320mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。型番:159仕様グラデーション有り適合CBR400R 19-25材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番159サイズ(mm)幅270×長さ320
スクリーン レーシング ブラック 4025066175956
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066175956。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21。ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC56] 22-23。ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC65] 24-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅270mmx長さ320mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。型番:159仕様グラデーション無し適合CBR400R 19-25材質アクリル厚さ(mm)3色ブラックタイプスクリーン レーシング型番159サイズ(mm)幅270×長さ320
ローダウンキット
DAYTONA(デイトナ)¥49,980税込¥54,9781キット4日以内出荷ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。シート高で約23mmローダウン可能です。付属のショートサイドスタンドは、操作しやすい適切な長さに設定しました。(停車時の車体の傾き角度16度)。ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。【適合車種】エリミネーター/SE(24-25) [8BL-EL400A]。・取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)。・スプリングプリロード5段階調整可能。・純正サイドスタンドスイッチ使用可能。・純正チェーンケース使用可能用途適合車種:エリミネーター/SE(24-25)。ローダウンして足つきの不安を解消。シート高で約23mmローダウン可能。取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)。スプリングプリロード5段階調整可能 / 純正サイドスタンドスイッチ使用可能。ショートサイドスタンド付属長さ(mm)【ノーマル】315(純正比25mm ショート)色ブラックボディ/ブラックスプリング適合車種ELIMINATOR/SE(24-25) [8BL-EL400A]取付長(mm)290
リアスチールスプロケット 520-40 10521-40
AFAM(アファム)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10521-40。優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。販売備考:スチールスプロケット(ブラック)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB500X 19-24。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 17-。ホンダ[HONDA] REBEL500 [8BL-PC60] 19-24。歯数[丁数]:40丁。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチールブラックコーティング。内径:84。備考:PCD110 12.25Φ材質スチールブラックコーティング歯数40丁T色ブラック備考PCD110 12.25Φ内径(mm)84チェーンサイズ520
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)
DAYTONA(デイトナ)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。エリミネーター(24-25) [8BL-EL400A]用途適合車種:エリミネーター(24-25)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種ELIMINATOR(24-25) [8BL-EL400A]
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD4020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.57、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.40、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.61、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.57、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.57、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.46、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD4010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.44、グリーンクロス2A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、MD4010Mエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51
リコイルラベル
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷規格MARUYAMA(48)図解NoMLBS2200 エンジン リコイルスタータ部品_No.14、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.57、MLP252E リコイルスタータ部品 リコイルラベル_No.14、MLB2400U エンジン リコイルスタータ部品_No.14、MLB2200U エンジン リコイルスタータ部品_No.14、MLB2200L エンジン リコイルスタータ部品_No.14、MLB2200G エンジン リコイルスタータ部品_No.14、MLB2400G エンジン リコイルスタータ部品_No.14、MLD3000-13 薬剤タンク,背負枠部品_No.3、MLB2700L エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MLB2400L エンジン リコイルスタータ部品_No.14、MLB2700U エンジン リコイルスタータ部品_No.15、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.54
スポンジ
BIGM(丸山製作所)¥92税込¥1011個8日以内出荷規格5XT3図解NoAD470 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、AD570 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スポンジ_No.71、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、BL471 本体部品_No.65、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、DK-47 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スポンジ_No.55、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MD470 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、AB200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.83
コルゲートチューブ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷呼び10200Lスリツト図解NoBC234SNL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、BC230MG 本体部品_No.10、BCG200C 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、GKB2611EL 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.16、KM23 2G 本体部品_No.25、KC26BL-1 本体部品_No.10、MLB2400L 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.16、ML23SLJ 本体部品_No.31、AC236SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.9、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、GKB2703L 本体部品_No.8、MB278L 本体部品_No.8、MB248EL 本体部品_No.8、BC264SG 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、MC2601RS(JP) 本体部品_No.20、JC233DXL 本体部品_No.17、MLB2700L 本体部品_No.8、BC233SL 本体部品_No.11、BC263SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11など
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷規格アンカンタイオウコテイレバー部品名称スロツトルレバー図解NoMB267VLT 本体部品_No.6、KC230RSG 本体部品_No.8、GKB2200LT 本体部品_No.6、GKB2400LT 本体部品_No.6、MB227VLT 本体部品_No.6、BC26MAL-1 本体部品_No.8、BC232SNL 本体部品_No.8、JC231DXL 本体部品_No.8、KC230RSL 本体部品_No.8、MC2600RS(JP) 本体部品_No.19、BC230ML 本体部品_No.8、JC261DXL 本体部品_No.13、MB247VLT 本体部品_No.6、GKB2200GT 本体部品_No.6、GKB2400GT 本体部品_No.6、BC231RSL 本体部品_No.8、KC26BL-1 本体部品_No.8、BC230MG 本体部品_No.8、MB227VGT 本体部品_No.6、GKB2600LT 本体部品_No.6、MB247VGT 本体部品_No.6
LNSDシリーズ
CCS(シーシーエス)¥584,706税込¥643,1771個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)