カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,681)
  • 制御機器(153)
  • オフィス家具(91)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 電気材料(42)
  • 電動工具(39)
  • 清掃用品(38)
  • バイク部品(36)
  • メカニカル部品(27)
  • 保管用品(22)
  • 住設機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 卓上消耗品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 作業服(13)
  • 建築金物(11)
  • 安全保護具(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 事務用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 農業機械(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 家電(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 完成車(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-f」の検索結果

3,430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050F マキタ

    40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0Ah BL4050F

    マキタ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • エンブレム 3D 2BL-F17P1-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 3D 2BL-F17P1-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 BL F C 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 BL F C 1袋 10個入

    東芝
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7252-56
  • IFD4703BL Fメカ バンドタイプΦ34.9 3/10S 付属/TL-FD68 SHIMANO(シマノ)

    IFD4703BL Fメカ バンドタイプΦ34.9 3/10S 付属/TL-FD68

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
  • タフネルオイルブロッター エム・エーライフ

    タフネルオイルブロッター

    エム・エーライフ(7件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1箱(6本)
    当日出荷から9日以内出荷
    素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
    用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
  • 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 10K

    村部フランヂ(1件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • ボルトラインフレックス 本体のみ シヤチハタ

    ボルトラインフレックス 本体のみ

    シヤチハタ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで作業員による差がなく、誰でもまっすぐな合いマークを素早く簡単に付けられます。柔らかな円形状の印面をボルトナットの凹凸面に押しつけるスタンプで、フレキシブルに M8~M12のボルトに対応。カートリッジ 1 本で1,000回の連続マーキングが可能。(M10 ボルトの場合)。マーキングの専用油性インキは乾燥後、耐水、耐光性に優れ長期間発色します。インキカートリッジが交換できるから繰り返し使用できて経済的です。ストラップが付けられる穴付き。
    質量(g)96寸法(縦×横×高さ)(mm)31.1×121.32×46.81詰め替えインク(補充インク)XBL-FRC2
  • グリースオイルAFB-LF THK

    グリースオイルAFB-LF

    THK(8件のレビュー)
    559税込615
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
    ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性万能タイプ、極圧性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VHシリーズ ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    209税込230
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 5K

    村部フランヂ
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)

    エスティジェイ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(60枚)
    当日出荷
    オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
    用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • 詰め替えフィルター エスティジェイ

    詰め替えフィルター

    エスティジェイ
    2,498税込2,748
    1セット(60枚)
    当日出荷
    マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
    厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
  • 防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R) 日光物産(NIKKO)

    防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R)

    日光物産(NIKKO)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
    用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。身幅(cm)60
  • 40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力) マキタ

    40Vmaxリチウムイオンバッテリー(高出力)

    マキタ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    電圧(V)40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)40
  • パンチングボード用L型フックお徳用 光

    パンチングボード用L型フックお徳用

    (11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20個)
    当日出荷
    お徳用タイプ。 横ぶれ防止金具が付いています。
    用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • ラインノイズフィルタ 三菱電機

    ラインノイズフィルタ

    三菱電機(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
  • ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ シヤチハタ

    ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ

    シヤチハタ
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    当日出荷
    建築、土木、機械、電気等、各種産業の合いマーク作業に最適。ひと押しで誰でもボルトにキレイな合いマーク。スタンプタイプで作業効率大幅アップ。安全性の高いキシレンフリーインキを採用
    仕様【連続マーキング回数】1カートリッジあたり約1000回適合本体XBL-F乾燥時間(時間)4インク速乾性商品タイプ詰換用カートリッジ
  • リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形 オーム電機

    リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    約1000回、繰り返し使えます。 18650形/3.2V/1800mAh/5.76Wh。 2本入。 メーカーの防犯センサーライト(充電式)シリーズ付属専用充電器(3.2V対応)をご使用ください。
    タイプ18650形外形寸法(mm)直径約18.4×長さ約67.5電圧(V)3.2保存温度(℃)-10~35周囲温度(℃)充電:0~45バッテリー容量(mAh)1800使用環境湿度(%)-20~45使用可能回数1000回保存湿度(%RH)45以下入数(本)2
  • 溶接ブラインドフランジ ブリストワ

    溶接ブラインドフランジ

    ブリストワ
    749税込824
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS400形状ブラインドフランジ
  • Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型 日光物産(NIKKO)

    Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型

    日光物産(NIKKO)(11件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1着
    当日出荷
    高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
    胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57
  • フランジFF型SS400  10K イシグロ

    フランジFF型SS400 10K

    イシグロ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
  • ロングハブボルト SUN

    ロングハブボルト

    SUN(3件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • バックレッジ ERECTA(エレクター)

    バックレッジ

    ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
    高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニッスイ液面リレー 本体 パトライト(PATLITE)

    ニッスイ液面リレー 本体

    パトライト(PATLITE)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33種類液面制御リレー接点構成1C定格電流(A)AC1.5/DC3耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
  • PVKボックス(Fタイプ) 未来工業

    PVKボックス(Fタイプ)

    未来工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • パンチングボード用パーツ L型フック 光

    パンチングボード用パーツ L型フック

    149税込164
    1個
    当日出荷
    壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
    材質フック:スチール/止め金具:ステンレス/キャップ:PVC寸法(mm)約45×54(49)×3.6
  • パンチングボード用L型フックキャップ 光

    パンチングボード用L型フックキャップ

    489税込538
    1箱(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    横ぶれ防止金具が付いています。
    用途パンチングボードにご使用頂くフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • マシンツールフィルター エスティジェイ

    マシンツールフィルター

    エスティジェイ
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
    材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
  • フランジFF型SS400 5K イシグロ

    フランジFF型SS400 5K

    イシグロ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBL BL-12-F

    太陽技研
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当です。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC12消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
  • アルミチャンネルB 壬生電機製作所

    アルミチャンネルB

    壬生電機製作所
    689税込758
    1本
    当日出荷
    端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンボックス #13 サンコー(三甲)

    サンボックス #13

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B適合サンボックス#13フタ、(嵌合)サンボックス#13B種別#13形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×281×145適合カード差し両短辺9.5型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)367×247×129コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 13B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×281×145有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)367×247×129
  • グラフイツク 2 BL3-2173F-01 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 BL3-2173F-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ブルーライトカット液晶保護フィルム JTT

    ブルーライトカット液晶保護フィルム

    JTT
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ブルーライトから目を守る液晶保護フィルム。反射防止で映り込みも軽減。 ブルーライトの波長は目に刺激が強いとされており、ブルーライトをカットすることで目への影響を抑えます。 また、紫外線をしっかりとカットして、目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
    付属品クリーナー、クロス、カード、ホコリ取りテープ取付自己吸着タイプ対応フリーカット、ペン入力透過率(%)0.88表面硬度2-3H反射率(%)0.15紫外線カット0.943タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.3反射防止ブルーライトカット
  • ステ- 1 BL3-2164F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ- 1 BL3-2164F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
    コード長さ(m)3トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6クリップ内径(Φmm)40長さ(mm)148付属品ドライバーコード長:3m(10P)適合電源装置BLT-AY-61規格欧州安全規格CE対応品仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10質量(kg)0.47回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940トルク(N・m)0.3~1適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
  • PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHDコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
    ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
...