吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。 通常刃よりも厚い0.60mm厚により、しっかりとした切れ味があり、耐久性にも優れている為、安定したカットが可能です。
用途厚物切り作業用
適合本体NTのL型カッター(連発式を除く)
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
包装プラケース(吊り下げ式)
刃厚(mm)0.6
材質(刃)SKS-81
1セット(5枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。
また、キャップを紛失する心配がありません。
ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。
作業着のポケットにもぴったり入ります。
いつでもどこでも使えます。
文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。
また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)1~1.3
最大径(Φmm)13
全長(mm)140.3
質量(g)13
材質(軸)樹脂
インク油性染料(アルコール系)
線の太さ細字
片手ですぐ使えるノック式。ダンボール書きに適した太字幅。ノック式だからキャップを無くさない。
用途紙・布・木・ダンボール・金属・プラスチック・ビニール類に。
運送業/倉庫/引っ越し作業などの梱包作業に。
タイプシングル
パッケージサイズ(mm)高さ210×幅55×厚み20
線幅(mm)6
インク油性
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太字
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
P-18QDLF6-BL専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
捕集効率(%)82
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
最強カラープラグ(従来品比)!
更に品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材
ドリル径(Φmm)6
寸法(mm)25
ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)
最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
Cat.6 U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなし
シールドU/UTPケーブル
使用場所屋内
細径(単線) Cat6 4P
300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72
差込角(mm)9.5
質量(kg)18
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
電圧(V)DC18
回転数(min-1[r.p.m])3000~8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
商品タイプ本体+バッテリセット
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
Cat6UTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
ワークテーブル+コンパクトに一体化。
精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
高剛性/高精度。
クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
小形/軽量。
デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
Cat6A 4P UTPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数54
差込角(mm)9.5
質量(kg)11.9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y10SO20-HAPLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RN78J 原動機の型式:N537E ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSY10SO6)設定あり。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23。ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:JMCA対応。形状:MOTO-GPスタイル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RN78J。エンジン型式:原動機の型式:N537E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1022109062
仕様自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
付属品カーボンヒートシールド
材質サイレンサー:チタン
形状MOTO-GPスタイル
型式JMCA認証型式:8BL-RN78J
色チタン/カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格JMCA対応
番号認証:JMCA1022109062
加工無
エンジン型式原動機の型式:N537E
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg)1.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5
作動方式複動
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)50
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
細径(撚線) Cat6 4P
200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
CAT6A STPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
シールドF/UTPケーブル
使用場所屋内
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58
差込角(mm)12.7
質量(kg)18.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
色青
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)3.5
適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5
定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16
電線むき長さ(mm)10~11
関連キーワード
1
2
次へ