RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ左ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
備考BL12DL
部品名称リンクボール
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.08MB)
図解NoMGA226 フロントアクスル,ステアリング部品_No.64、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.54、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.26、MGA223 ステアリング部品_No.11、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.23、MGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.26、MGA227 フロントアクスル,ステアリング部品_No.52、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.23、MGA185 フロントアクスル,ステアリング部品_No.64
1個
¥3,558
税込¥3,914
7日以内出荷
関連キーワード