407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
トラスコ品番429-9205 幅(mm)フォーク:153 ブレーキ有無 全幅(mm)520 全高(mm)1178 寸法A(mm)805 均等荷重(kg)1500 寸法B(mm)935 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 65×100(シングル車輪) フォーク長さ(mm)1070 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 175×63 フォーク最低高さ(mm)65 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク間隔(mm)214
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

ロック(2段)キャップ付マイクロチューブ。煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがない様特に工夫。250μl刻みの目盛付。オートクレーブ不可
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:5色ミックス(青、赤、黄、緑、橙)●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg) アズワン品番65-3803-41
1セット(10個×500本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ロック(2段)キャップ付マイクロチューブ。煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがない様特に工夫。250μl刻みの目盛付。オートクレーブ不可
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:5色ミックス(青、赤、黄、緑、橙)●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg) アズワン品番65-3803-40
1個(500本)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
36日以内出荷

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

杉安製作所ハンドパレットトラック
エコ商品
BM15M-L50用フォークホイールAS
寸法(mm)Φ50×98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

ボードマーカー用補充用インク(スポイト付) インク補充手順:1.ボードマーカーの後端に切り込みがありますので、その部分に硬貨を差し込み、隙間を広げるようにこじ開けて尾栓を取って下さい。 2.添付のスポイトでインキを吸い上げ、中綿に先端を根元まで差し込み、ゆっくりと補充して下さい。 3.補充後は、尾栓をパチッと音がするまではめて2時間程度を目安に横置きにして下さい。 4.インキビンはキャップを必ず閉めて下さい。 ※対応品番:WBME-15M-色、WBMAR-12L-色、WBMAR-10M-色
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談 適合本体ボードマーカー(WBMAR-12L、WBMAR-10M、WBME-15M) 商品タイプ補充用インク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC CADデータあり
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (529種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC CADデータあり
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)



1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6 材質アルミダイカストADC12 質量(g)322 表面処理-
1セット
1,199 税込1,319
当日出荷



フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
タイプ標準タイプ
1台
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB20) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)


薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB12 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

MD Series(MDUB32) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10 SMC CADデータあり
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。
仕様●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3803-38
1個(500本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷


CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMC CADデータあり
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
1個
629 税込692
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXJ6-1~) SMC CADデータあり
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



MD Series(MDUB25) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)