1個
¥699
税込¥769
10日以内出荷
適合流体水道水
材質(本体)青銅鋳物ほか
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
端接続JIS Rc 3/4ねじ(可動形管端コア内蔵)
耐圧試験圧力(MPa)1.75
材質(台座)鋼板
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様電磁弁200シリーズ
1セット
¥298
税込¥328
当日出荷
災害での避難時、プライバシーの確保に役立つワンタッチパーテーションです。
簡単に広がるため少人数、短時間で設営ができます。約4.4m2の空間を確保します。
半面に屋根をつけることにより、プライバシーの確保がよりしやすくなります。半面は解放しているため、採光や換気ができ、周囲とのコミュニケーションが可能です。屋根もワンタッチで開きます。
使用しないときはコンパクトに収納ができます。
本体の生地は難燃加工がされており安心です。
アルミマット、表札なども付属し体育館等ですぐに使用ができます。
設営、収納と繰り返し使用が簡単にできます。
セット内容間仕切り本体1、収納袋1、屋根1、表札1、伝言板1、ボード消し1、砂袋4、アルミマット1
材質ポリエステルスチールスプリング
質量(kg)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×720×80
1セット
¥23,980
税込¥26,378
22日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
配管接続口径Rc1/4
ページの増減が容易なバインダー式。
12枚24ページまで増減可能。
1個
¥22,980
税込¥25,278
90日以内出荷
12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。
リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1
防塵防水性能IP67
使用温度範囲(℃)5~55
プレート用シールリアルタイムPCR・蛍光アプリケーション用。透明度に優れ、リアルタイムPCRや蛍光アプリケーションに最適。粘着式ではなく、圧力接着方式。未滅菌。※接着の際、シール用ローラーをご使用下さい。
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):141.5×77.7mm●シール厚:70μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-40℃~104℃
アズワン品番65-3825-31
1個(100枚)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ローリテンションタイプ。滅菌済
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):141.5×77.7mm●シール厚:70μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-40℃~104℃
アズワン品番65-3825-32
1セット(5個×100枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様時間範囲:0.1 s → 100h
幅(mm)17.5
取付方式DINレール
スイッチSPDT
電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac
接点構成SPDT
最大電流(A)8
タイマ機能ワンショット、シングル
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性オフディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オフディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け
最大電圧(V)24 dc, 240 ac
時間増分時間 , 分 , 秒
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:100g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:壁面用。内容量[数量]:1個。商品区分:スプラインポスト
仕様ボルトオンタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
タイプベース
1個
¥1,198
税込¥1,318
92日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
ビジネスバッグを、もっと軽やかに。
高い機能性と無駄のないデザインにこだわった、窓ガラスに映る姿が美しいバッグ”REFLOK”です。
中身が増減しても常に同じ形状を維持し、スマートなシルエットを演出します。
体にフィットするスリムな設計が体の重心のブレを最大限抑え、美しい姿勢をキープします。
正面にはPUレザー、側面にはポリエステルを採用しています。異素材を組み合わせ、オールレザーにしないことでフォーマル感を残したカジュアルな印象のデザインです。
メイン素材のPUレザーはシワや汚れがつきにくいため、清潔感を保ちながら使えます。
角に丸みがあり、堅苦しさのないデザインです。
14インチのノートパソコンやA4ファイルが収納可能です。その他、弁当や水筒、折り畳み傘など毎日必要なものを充分に収納できます。
普段はハンドルを収納して隠すことで、リュック使用時に外観を邪魔せず、美しい見た目をキープできます。
手提げ使用時に、リュックベルトのテープ部分を引きずらないように背面ポケットに収めることができます。
メイン気室は大きく開くL字ファスナーで荷物を取り出しやすいです。
ガジェット類などの小物の収納に最適なメッシュポケットを備えています。
ノートパソコンやタブレットなどのデジタル機器を独立して収納ができるポケットを備えています。
前面収納はマグネットで簡単に開閉できます。A4ファイルサイズまで収納できる大きなポケットです。
左側のサイドポケットには防水、抗菌仕様の素材を採用しており、折り畳み傘やペットボトルの収納に便利です。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
右側のサイドポケットは、すぐに取り出したい小物の収納に最適です。
背面上部に、前持ち時にスマホ等を収納できる使いやすいポケットを配置。ファスナー付きで安心です。
本体背面に備えたキャリーベルトで、キャリーケースに固定でき、荷物の多い出張の際にも便利です。
フォーマルシーンになじむ落ち着いたカラーを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他手提げ用ハンドルの収納、背面キャリーベルト付き、底鋲付き
材質ポリエステル、合成皮革
色ブラック
サイズA4
質量(g)約945
タイプバックパック、持ち運び:2WAY(背負い+手提げ)
表面処理撥水加工(表生地)、抗菌加工(側面ファスナーポケット内部)
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約290×約130×約390、メイン気室内寸:約260×約90×約380
収納寸法(mm)PC収納部内寸:幅約250×厚さ約20×高さ約370 (参考収納寸法)※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
対応インチサイズ14
ポケット(気室内)ノートパソコン収納ポケット×1、スリーブポケット×1、ファスナーメッシュポケット×1、(前面)ファスナーポケット×1、スリーブポケット×1、(側面)ファスナーポケット×1、(背面)ファスナーポケット×2
気室数1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定対象蒸気
測定流体蒸気
1台の2.5インチSSDまたはHDDドライブを使用して超高速USB 3.1 Gen 2対応ストレージソリューション(10 Gbps)を構築
SATA 1.0/2.0/3.0に対応(最大6 Gbps)
小型で持ち運びが楽なアルミニウム製エンクロージャ
UASP対応で性能を強化
USBポートから直接給電
互換性を考慮したUSB A - Micro Bケーブル
USB 3.0、2.0、1.x との下位互換性
用途超高速USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の能力を利用して新しいノートパソコンとデスクトップPCを有効活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える、高速超小型の外付けストレージソリューションを構築。SATA SSD/HDDを最大速度で利用。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用
色ブラック
幅(mm)75
質量(g)78
長さ(cm)12.3
湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)
保存温度(℃)-10 ~ 65
高さ(cm)1.2
動作温度(℃)0 ~ 40
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
高い機能性と無駄のないデザインにこだわった、窓ガラスに映る姿が美しいバッグ”REFLOK”(リフルク)です。中身が増減しても常に同じ形状を維持し、スマートなシルエットを演出します。体にフィットするスリムな設計が体の重心のブレを最大限抑え、美しい姿勢をキープします。正面にはPUレザー、側面にはポリエステルを採用しています。異素材を組み合わせ、オールレザーにしないことでフォーマル感を残したカジュアルな印象のデザインです。メイン素材のPUレザーはシワや汚れがつきにくいため、清潔感を保ちながら使えます。角に丸みがあり、堅苦しさのないデザインです。14インチのノートパソコンやA4ファイルが収納可能です。その他、弁当や水筒、折り畳み傘など毎日必要なものを充分に収納できます。普段はハンドルを収納して隠すことで、リュック使用時に外観を邪魔せず、美しい見た目をキープできます。手提げ使用時に、リュックベルトのテープ部分を引きずらないように背面ポケットに収めることができます。メイン気室は大きく開くL字ファスナーで荷物を取り出しやすいです。ガジェット類などの小物の収納に最適なメッシュポケットを備えています。ノートパソコンやタブレットなどのデジタル機器を独立して収納ができるポケットを備えています。前面収納はマグネットで簡単に開閉できます。A4ファイルサイズまで収納できる大きなポケットです。左側のサイドポケットには防水、抗菌仕様の素材を採用しており、折り畳み傘やペットボトルの収納に便利です。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。右側のサイドポケットは、すぐに取り出したい小物の収納に最適です。背面上部に、前持ち時にスマホ等を収納できる使いやすいポケットを配置。ファスナー付きで安心です。本体背面に備えたキャリーベルトで、キャリーケースに固定でき、荷物の多い出張の際にも便利です。フォーマルシーンになじむ落ち着いたカラーを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様手提げ用ハンドルの収納、背面キャリーベルト付き、底鋲付き
材質ポリエステル、合成皮革
色グレージュ
サイズ~14.0インチ
質量(g)約945
タイプバッグタイプ:バックパック、持ち運びタイプ:2WAY(背負い+手提げ)
表面処理撥水加工(表生地)、抗菌加工(側面ファスナーポケット内部)
対応機種~14.0インチ ノートパソコン
ポケット数(前面)ファスナーポケット×1、スリーブポケット×1、(背面)ファスナーポケット×2、(側面)ファスナーポケット×1、(気室内)ノートパソコン収納ポケット×1、スリーブポケット×1、ファスナーメッシュポケット×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×約130×約390
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン気室:約260×約90×約380
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×約20×約370 ※参考収納寸法
気室数1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
オープンフレームタイプ、天板角ラウンドのシンプルデザイン。引き出し(A4サイズ収納可能)付。
オープンフレームタイプ、天板スクエアのシンプルデザイン。引き出し(A4サイズ収納可能)付。
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
プレート(P) プレート付
高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適。幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート。簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード。高速データアクセスを必要とする業務。データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適。優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する軽量ブラックアルミニウム筐体。アクセスに便利なスライド式ハードドライブトレイ採用。USBバスパワー駆動、外部アダプター不要。取付け用ネジキットと46cm USBホストケーブル付属。ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ9.5mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載。ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
色ブラック
幅(mm)77
質量(g)92
長さ(cm)12
湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)
保存温度(℃)-10 ~ 65
高さ(cm)1.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
デジタル表示器 GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱FX計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB9P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
色PWD/ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×26
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
28日以内出荷
色PWL/ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×26
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
28日以内出荷
2.5インチSATA SSD/HDD対応暗号化ハードドライブケース。データを外付けケースで携帯する際、機密データを不正なアクセスから守ります。データをハードドライブ上に暗号化し、最新の指紋認証テクノロジーでユーザーのアクセスを制限します。
<データセキュリティ>この外付けSSD/HDDケースは、データの暗号化により堅牢なデータ漏洩防止ソリューションを提供します。極めて強力な暗号化方式であるAES-256に基づき、ハードウエアベースの256ビット暗号化を行います。
<指紋認証アクセス>認証用の指紋は8本まで保存し、特定の個人のみデータへのアクセスが許可されるように設定することができます。また、ひとつのマスターパスワードにより、指紋プロファイルの設定、管理、変更が簡単にできるようになっています。
<手軽で柔軟に使えるポータブルストレージ>この暗号化SSD/HDDケースは、USB-AまたはUSB-C対応のノートパソコンやタブレットの外付けデータストレージとして使用することができます(2種類のケーブルが製品に付属しています)。ケース自体はデバイスのUSBポートから電源を取るため、外付け電源は不要です。頑丈なアルミニウム製の薄型ケースには、2.5インチSATAドライブ(7mm から 9.5mm)を簡単に装着できるようになっています。ケースには通気穴がついており、最適な動作温度を保ちます。コンパクトなケースは、オフィス、病院、ラボその他の現場への携帯に適し、安全なデータアクセスが可能です。
<高速パフォーマンス>ファイル転送速度はUSB 3.0の5Gbpsに対応しています。SATA 1.0/2.0/3.0をサポートし、外部SATA SSDにアクセスする際に高い性能を発揮します。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
色PWナチュラル/ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×26
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
28日以内出荷
色PWM/ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×26
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥31,980
税込¥35,178
28日以内出荷
高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード
材質エンクロージャ:アルミ、プラスチック
色ブラック
質量(g)74
タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)
電源USB電源
出力電圧5 VDC
対応OSOSに依存せず
保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)
動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)
保証期間2年
付加機能UASP、TRIM、4Kn
コネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)
寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14
ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMe
データ転送速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ