取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子形状タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2
材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(結露不可)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14
推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3
耐電圧(V/min)AC2500
取付個数圧着端子の最大:2
定格電流(JIS)(A)21
定格電流(IEC)(A)22
定格電流(UL)(A)15
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)
端子種別ヒューズ付10Aタイプ
端子ねじM4
適合電線(mm2)5.5
端子幅(mm)15
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
他社参考品番(VESRAH)VD-255
1個
¥6,098
税込¥6,708
欠品中
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)16
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM4
端子間ピッチ(mm)15
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
コンセント個数3
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
スリット付きなので、カードの出し入れが容易です。
電子カルテから出力されるベッドネームカードも使用できます。
小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。
病室の雰囲気に合わせやすい、やさしい木目調です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
適合パイプ径(Φmm)(最大)38
適合カードサイズ(mm)(最大)150×90
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
コンセント個数4
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
摘要トラス6×12mm
質量(g/セット)12
トラスコ品番507-3031
質量(g)12
1セット
¥68
税込¥75
当日出荷
バリネオ2の受け側専用キャッチです。
材質ポリエチレン
幅(mm)300
高さ(mm)872
ポール径(Φmm)75
高輝度反射テープでよく光り、よく目立ちます。反射光で身を守る、メッシュタイプの反射ベストです。マジックテープでサイズ調整が可能で、着やすく動きやすいです。通気性に優れたナイロンメッシュを採用しました。
用途工事現場、建築現場、交通警備等での視認性向上。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406
最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)CAC406
クラス10K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
仕様押ボタン用
品名ボタン
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
用途トイレや浴室などに設置します。
仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。
形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。高輝度反射テープ採用で視認性が高いです。ショート丈で安全帯や工具袋の邪魔になりません。
用途危険表記。
丈区分ショート丈
材質(車輪)ナイロン車
車輪幅(mm)46
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)
奥行(mm)32
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番473-0888
材質ポリエステル100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)305(上部)
全長(mm)300(上部)
色グレー
サイズフリー
特性防炎
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
足元の汚れ防止に。使い捨てで清潔的。
用途清掃作業・ガーデニングなど異物の入り込みを防ぐ。
仕様不織布使用
材質【生地】ポロプロピレン【伸縮部】ゴム
色ホワイト
サイズフリー
タイプ作業用足カバー
入数2足組
1セット
¥249
税込¥274
4日以内出荷
異なる色で使い分け可能。野菜や肉、魚など調理する食材によって表と裏を使い分けるのに便利です。
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×205×13
質量(g)860
耐熱温度(℃)70
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)35
温度(℃)-5~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式変性PTFE/EPDM
呼び径(A)8A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)46
温度(℃)-5~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式変性PTFE/EPDM
呼び径(A)15A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)134
温度(℃)-5~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式変性PTFE/EPDM
呼び径(A)65A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
1個
¥59,980
税込¥65,978
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ