貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
容量(L)0.41
仕様茶こし無
材質本体:陶器/フタ:ステンレススチール
サイズS
高さ(mm)135
口径(Φmm)53
外寸法(mm)135×58
TKG品番9-0917-0403
TKG品番(2017)6-1750-0103
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
シリーズSY3000
仕様●呼び番号:AN28●サイズ:M140●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●【EA966PC-128用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-43
1個
¥8,480
税込¥9,328
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~500℃
仕様●呼び番号:AN30●サイズ:M150●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●【EA966PC-130用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-44
1個
¥9,880
税込¥10,868
8日以内出荷
【EA966PC-128用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M140軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M140●ナットサイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●座金サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8
アズワン品番65-9325-51
1セット
¥11,100
税込¥12,210
8日以内出荷
【EA966PC-130用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M150軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M150●ナットサイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●座金サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8
アズワン品番65-9325-52
1セット
¥13,300
税込¥14,630
8日以内出荷
【EA966PC-124用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M120軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M120●ナットサイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●座金サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164
アズワン品番65-9325-49
1セット
¥6,740
税込¥7,414
8日以内出荷
【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6
アズワン品番65-9325-50
1セット
¥8,270
税込¥9,097
8日以内出荷
備考3~7フクム
規格GEO8074000
部品名称ストレーナクミタテ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.96MB)
図解NoSSA-K400A ストレーナボックス部品_No.2、CBM-520BA ストレーナボックス部品_No.2、MX-501 ストレーナ部品_No.3、CBM-520SLT-C2-3 ストレーナボックス部品_No.2、CBM-520 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-K500 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-S501 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-N500 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-M500 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-N550DX ストレーナボックス部品_No.2、SSA-S551 ストレーナボックス部品_No.2、CBM-520SLT-B ストレーナボックス部品_No.2、CBM-520B ストレーナボックス部品_No.2、CBM-520A ストレーナボックス部品_No.2、CBM-520SLT-1 ストレーナボックス部品_No.2、CBM-520SLT ストレーナボックス部品_No.2、P-3BN 薬液配管1部品_No.14、エクセル500 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-N550 ストレーナボックス部品_No.2、CBM-520BH ストレーナボックス部品_No.2、SSA-S550 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-M500DX ストレーナボックス部品_No.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード