小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別圧着
寸法A(mm)14.5
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)9.2
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)23.1
寸法C(mm)5.4
適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E
圧着工具TA-35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法圧着
トラスコ品番366-5232
形状ストレート
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV
適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式バヨネットロック
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~1
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色ブラック
コネクタ形状BNC(オス)-P3(オス)
ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)
ケーブル径(Φmm)5.2
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式
特性インピーダンス50Ω
耐電圧AC1500V1分間
周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)
絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)3以下
ハンダゴテなしで同軸との接続ができるBNCプラグです。
適合ケーブルC-2V、5C-2V
特性インピーダンス(Ω)50
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
結合方式バヨネットロック
形状ストレート
種類丸型
耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下
材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
結線方法はんだ
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)50
ケーブル1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)BNC
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
端子種別無半田・無圧着
結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別圧着
寸法A(mm)14.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカーフジクラダイヤケーブル
ケーブル5C-2V
ケーブル外径(Φmm)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
材質黄銅、ニッケルメッキ
定格電圧 AC V500
耐電圧(V)AC1500
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
半田付け不要タイプのBNCコネクターです。
ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
寸法(mm)Φ14.5×L37
適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時)
インピーダンス(Ω)50(75)
コネクタタイプBNC
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)215
質量(g)550
BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ
着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3C-2V
ケーブル外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
タイプ半田締付
材質黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)4G
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
定格電圧 AC V500
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V)AC1500
種類コネクタ
嵌合部形状ジャック
結線方式(中心)半田、(外部)締付
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC750V
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)6max
適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
電圧定在波比1.5max
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(Hz)0~1G
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)締付、(外部)締付
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
種類コネクタ
嵌合部形状ジャック
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
形状L形
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
形状L形
寸法A(mm)30.1
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル3C-2V
ケーブル外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ・圧着
形状ストレート
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
耐電圧(V/min)AC500
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。
(同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合)
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)約250
消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1
使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー
質量(g)約270
消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4
使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)93×39×173
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215
セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)
質量(g)1130
ケース寸法(mm)285×157×50
ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650
セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
本体サイズ(mm)93×39×173
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
関連資料(1.97MB)
取扱説明書(2.43MB)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
関連キーワード