249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様絶縁型レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)絶縁BNC-BNCケーブル
エコ商品
電圧(V)1000 コード長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

ストーブリ / マルチコンタクト絶縁BNCコネクタ
材質(導体メッキ)Au; Ni 品名XBS-58 定格1000 V, CAT II 適合安全規格IEC61010 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 特性インピーダンス不整合 締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC500 結合方式バヨネットロック
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC絶縁RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具とABS絶縁を備えた、50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,320 税込3,652
当日出荷

ストーブリ / マルチコンタクト絶縁BNCソケット
材質(導体メッキ)Au; Ni; Ag 適合安全規格IEC61010
1セット(10個)
7,898 税込8,688
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
49日以内出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル コンタクト形状メス 結線方法はんだ 仕様レセプタクル 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 周波数(GHz)4GHz 耐電圧(V/min)AC1500 ターミナル形状ソルダー コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック
1個
699 税込769
当日出荷

仕様定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
119 税込131
5日以内出荷

オムニライトⅡ用絶縁BNCケーブル。オムニライトⅡに最大8本接続が可能
1箱
3,498 税込3,848
当日出荷

仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Yボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = メスリード長 = 1m色 = 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ アダプタタイプBNC-BNC 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω)50 ケーブル1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 トラスコ品番366-5241 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式バヨネットロック 変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~4 嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1GHz●コード番号:211-8926 アズワン品番65-7535-88
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8925 アズワン品番65-7533-69
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグに トラスコ品番366-5259 形状ストレート 質量(g)20 タイプ丸型 種類アダプタ 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式バヨネットロック コンタクト形状メス・オス兼用 インピーダンス(Ω)75 変換内容BNCジャック⇔Fプラグ 耐電圧(V/min)AC500 嵌合部形状ジャック・プラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップ コンタクト形状メス 仕様チェーン付キャップ 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 表面処理Ni 周波数範囲(MHz)0~4000 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
599 税込659
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:ベリリウム銅・黄銅/金めっき・ニッケルめっき アズワン品番67-0368-48
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき アズワン品番67-0368-52
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
。HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-34・TA-35●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0368-51
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、同軸コネクタと RF 機器へのウェルカムグッズとして、この高品質同軸アダプタをご紹介しています。このジャック対ジャックアダプタは Durable なテフロン絶縁型で、メス BNC ソケット付きで設計されています。このタイプのコネクタはパネル取り付けで、手早く簡単に取り付けられる固定ナットとワッシャが付属しています。さらに、バヨネット固定具を利用して、同軸ケーブルを確実に接続します。この同軸アダプタを選択する理由この同軸アダプタは、カスタムメイドの信号ユニットに関連する不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。4 GHz の周波数範囲と動作電圧 500 V により、あらゆるビデオ信号及びテスト機器用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル テフロン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50 定格電圧(V)AC500 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:ジャック・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-47
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、この高品質同軸アダプタをお届けします。このバッフルジャック - ジャックアダプタは、非常に Durable ポリオキシメチレン絶縁の製品で、両端にメス BNC ソケットが付いていますこのタイプのコネクタは、パネルに取り付ける必要があります。また、手早く簡単に取り付けられるように固定ナットとワッシャが付属しています。この同軸アダプタを選択する理由同軸アダプタは、カスタム信号ユニットに不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。動作電圧は 500 V 、周波数範囲は 4 GHz で、あらゆるビデオ信号及びテスト機器の用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル ポリオキシメチレン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -45 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro BNC T アダプタですメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、 2 本の同軸ケーブルを接続するためにデュアルメス BNC ソケットが必要な場合に最適なソリューションです。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。このアダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 4GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267 質量(g)20 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 周波数帯域(Hz)0~4G 変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
849 税込934
当日出荷

1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接続コード(低圧用)
最大300Vまで入力可 Φ5.0mm 1.7m 小型ワニ口クリップ
用途メモハイ用 絶縁BNC、300Vまで 適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷